Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 30134 Extender Adapter Spindel 2 x ,25 x 1 Tommer, 40 Pk | AC2EFL 2JEM7

3M 30134 Extender Adapter Spindel 2 x 25 x 1 tommer, 40 Pk

På lager
Vare: AC2EFL Modell: 30134Kryssreferanse: 2JEM7
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
9 071 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengeradapter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8466948585
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 30134 Extender Adapter Spindel 2 x 25 x 1 tommer, 40 Pk
9 071 NOK / enhet