Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 26555 Slipebånd 2 Tommer B x 48 Tommer Lengde Ao 240g, 50 Pk | AB9WMA 2FVC8

3M 26555 Slipebånd 2 tommer B x 48 tommer Lengde Ao 240 g, 50 pk

På lager
Vare: AB9WMA Modell: 26555Kryssreferanse: 2FVC8
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
3 146 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipebånd
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeLukket strøk, harpiksbundet
UnderlagsmaterialeKlut
RyggvektX
FARGEbrun
KlasseVeldig fin
Grit240
Lengde48 "
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.06
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)30.99
HS kode76169990900
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipende typeUnderlagsmaterialeFARGEGritLengdeBreddePris
3M 09650 Slipebånd 3 x 10-11/16 Non-woven Vfn, 10 Pk | AB9JJW 2DJF3 09650Non-WovennylonBlå-10 11 / 16 "3"3 746 NOK
3M 26513 Slipebånd 6 Tommer B x 48 Tommer Lengde Ao 240g, 20 Pk | AB9YNC 2GJW2 26513Lukket strøk, harpiksbundetKlutbrun24048 "6"3 618 NOK
3M 25785 Slipebånd 2 B x 132 Tommer Lengde Ao 240g, 50 Pk | AC2EEM 2JEA8 25785Lukket strøk, harpiksbundetKlutbrun240132 "2"8 984 NOK
3M 04283 Slipebånd 6b x 48 L Non-woven Ao Vfn, 5 Pk | AC2EGU 2JFB5 04283Non-WovennylonBlå-48 "6"7 883 NOK
3M 05643 Slipebånd 3.5wx 15.5 L Non-woven Ao Vfn | AE2WDY 4ZR40 05643Non-WovennylonBlå-15.5 "3.5 "566NOK
3M 08856 Slipebånd 1 / 2w x 18 L Ikke-vevd Ao Vfn | AE2WEM 4ZR56 08856Non-WovennylonBlå-18 "1 / 2 "129NOK
3M 33137 Slipebånd 1/2 tommer B x 24 tommers lengde Ao 160gr | AE6BMM 5PHX9 33137Lukket strøk, harpiksbundetKlutGrå16024 "1 / 2 "76NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 26555 Slipebånd 2 tommer B x 48 tommer Lengde Ao 240 g, 50 pk
3 146 NOK / enhet