Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 26434 Slipebånd 1-1/2 x 60 Tommer Aluminiumoksid 120g, 50 Pk | AB9WRM 2FWY7

3M 26434 Slipebånd 1-1/2 x 60 tommer aluminiumoksid 120 g, 50 pk

På lager
Vare: AB9WRM Modell: 26434Kryssreferanse: 2FWY7
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
3 054 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipebånd
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeLukket strøk, harpiksbundet
UnderlagsmaterialeKlut
RyggvektX
FARGEbrun
Klasseend
Grit120
Lengde60 "
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.538
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode6805301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSlipende materialeSlipende typeUnderlagsmaterialeRyggvektFARGEGritLengdePris
3M 26560 Slipebånd 2 Tommer B x 48 Tommer Lengde Ao 120g, 50 Pk | AB9BPL 2AXW2 265602"AluminiumoksidLukket strøk, harpiksbundetKlutXbrun12048 "3 183 NOK
3M 76859 Slipebånd 52 B x 103 Tommer Lengde Ao 120g, 5 Pk | AB9CCZ 2BAJ7 7685952 "AluminiumoksidÅpen strøk, harpiksbundetKlutYbrun120103 "33 745 NOK
3M 84303 Slipebånd 3/4 B x 18 Tommer Lengde Ca 120g, 200 Pk | AB9JKQ 2DJK5 843033 / 4 "Keramisk aluminiumoksidLukket strøk, harpiksbundetPolyester klutYForansje12018 "8 816 NOK
3M 26388 Slipebånd 2-1/2 x 60 Tommer Aluminiumoksid 120g, 50 Pk | AB9JLX 2DKA7 263882.5 "AluminiumoksidLukket strøk, harpiksbundetKlutXbrun12060 "4 109 NOK
3M 28591 Slipebånd 52 Tommer B x 75 Tommer Lengde Ao 150g, 5 Pk | AB9WYX 2FYD3 2859152 "AluminiumoksidLukket strøk, antistatiskPapirFTan15075 "10 822 NOK
3M 30006 Slipebånd 1/2b x 18l Non-woven Ao Fn, 20 Pk | AC2EDK 2JDR7 300061 / 2 "AluminiumoksidNon-Wovennylon-Blå grønn-18 "2 656 NOK
3M 26806 Slipebånd 2b x 18-15/16 L Ao 120g, 50 Pk | AC2EDX 2JDV5 268062"AluminiumoksidLukket strøk, harpiksbundetKlutXbrun12018 15 / 16 "2 397 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 26434 Slipebånd 1-1/2 x 60 tommer aluminiumoksid 120 g, 50 pk
3 054 NOK / enhet