Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 23 1 1 / 2X30 skjøtebånd 1-1 / 2 x 30 føtter 30 mil svart | AE2NYG 4YT70

3M 23 1 1/2"X30" skjøtebånd 1-1/2 x 30 fot 30 mil svart

På lager
Vare: AE2NYG Modell: 23 1 1/2 "X30 'Kryssreferanse: 4YT70
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
956NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjøtebånd
AdhesiveGummiharpiks
FARGESvart
Lengde30ft.
MaterialePolyester Fôr Gummi
Maks. Spenning69000
Ytelse Temp.Opptil 194 grader F.
FormKontinuerlig rull
TemperaturområdeOpptil 194 grader F.
Strekkfasthet8 pund / tommer
Tykkelse30mil.
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode4008210000
OpprinnelseslandBR

Produktdetaljer:

    • UV-motstand (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
3M 23 1 "X 30 23 1 "X 30 '1"626NOK
3M 23 3/4"X30 23 3/4 "X30 '3 / 4 "527NOK
3M 23 2 "X30 23 2 "X30 '2"1 406 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 23 1 1/2"X30" skjøtebånd 1-1/2 x 30 fot 30 mil svart
956NOK / enhet