Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 2242-3/4X15FT Elektrisk Tape 3/4 x 15 Fot 30 Mil, 24 Pk | AB9XEX 2FZN8

3M 2242-3/4X15FT elektrisk tape 3/4 x 15 fot 30 mil, 24 pk

På lager
Vare: AB9XEX Modell: 2242-3/4X15FTKryssreferanse: 2FZN8
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
5 010 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk tape
AdhesiveGummiharpiks
FARGESvart
Lengde15ft.
MaterialeFlammehemmende etylenpropylengummi
Maks. Spenning750
Ytelse Temp.Opptil 194 grader F.
FormKontinuerlig rull
TemperaturområdeOpptil 194 grader F.
Strekkfasthet7.5 pund / tommer
Tykkelse30mil.
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.36
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • UV-motstand (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. SpenningTemperaturområdeStrekkfasthetBreddePris
3M 2242-1 1/2x15FT Elektrisk Tape 1-1/2 x 15 Fot 30 Mil, 12 Pk | AB9XCN 2FYV7 2242-1 1/2x15FT15ft.750Opptil 194 grader F.7.5 pund / tommer1.5 "5 236 NOK
3M 130C-1-1/2x30FT Elektrisk Tape 1-1/2 x 30 Fot 30 Mil, 12 Pk | AB9XCQ 2FYV9 130C-1-1/2x30FT30ft.69000Opptil 266 grader F.250 pund / tommer1.5 "11 153 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 2242-3/4X15FT elektrisk tape 3/4 x 15 fot 30 mil, 24 pk
5 010 NOK / enhet