Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 1205 filmtape polyimid rav 3/4 tomme x 36 yd | AA6VDG 15C031

3M 1205 filmtape polyimid rav 3/4 tomme x 36 yd

På lager
Vare: AA6VDG Modell: 1205Kryssreferanse: 15C031
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
1 072 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilmbånd
Adhesjonsstyrke35 oz./in
AdhesiveAkryl
FARGERav
Lengde36yd.
Materialepolyimide
Ytelse Temp.Opptil 311 grader F.
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet30 pund / tommer
Tykkelse3mil.
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3919102055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAdhesjonsstyrkeLengdeYtelse Temp.BreddePris
3M 1205 filmtape polyimid rav 1/2 tomme x 5 yd | AA6VCW 15C021 120535 oz./in5yd.Opptil 311 grader F.1 / 2 "175NOK
3M 1205 filmtape polyimid rav 1/4 tomme x 5 yd | AA6VCX 15C022 120535 oz./in5yd.0 grader til 311 grader F1 / 4 "99NOK
3M 1205 Filmbånd Polyimid Rav 1 Tomme x 5 yard | AA6VCY 15C023 120535 oz./in5yd.Opptil 311 grader F.1"344NOK
3M 1205 Filmbånd Polyimid Rav 2 Tommer x 5 yard | AA6VCZ 15C024 120535 oz./in5yd.Opptil 311 grader F.2"590NOK
3M 1205 filmtape polyimid rav 3/4 tomme x 5 yd | AA6VDA 15C025 120535 oz./in5yd.Opptil 311 grader F.3 / 4 "260NOK
3M 1205 filmtape polyimid rav 3/8 tomme x 5 yd | AA6VDB 15C026 120535 oz./in5yd.Opptil 311 grader F.3 / 8 "133NOK
3M 1205 filmtape polyimid rav 1/2 tomme x 36 yd | AA6VDC 15C027 120535 oz./in36yd.Opptil 311 grader F.1 / 2 "887NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 1205 filmtape polyimid rav 3/4 tomme x 36 yd
1 072 NOK / enhet