Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 06-0200-51 Polykarbonatplate 4 x 6 Tommer, 10 Pk | AD6ZZY 4CWH2

3M 06-0200-51 Polykarbonatplate 4 x 6 tommer, 10 pk

På lager
Vare: AD6ZZY Modell: 06-0200-51Kryssreferanse: 4CWH2
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
865NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPolykarbonatbeskyttelsesplate
FunksjonDesignet for å beskytte den ytre overflaten til det automatisk mørkere filteret mot gnist og sprut
Plate Størrelse4 x 6 "
Tykkelse1 / 16 "
typenUtenfor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonPlate StørrelsetypenPris
3M 06-0200-20 Polykarbonatplate 4 5/8 x 2-1/2 Tommer, 5 Pk | AD6ZZZ 4CWH3 06-0200-20Designet for å beskytte den indre overflaten til det automatisk mørkere filteret mot gnist og sprut4 5/8 x 2-1 / 2 "Innsiden339NOK
3M 06-0200-30 Polykarbonatplate 4-5/8 x 3-1/16 Tommer, 5 Pk | AD7AAA 4CWH4 06-0200-30Designet for å beskytte den indre overflaten til det automatisk mørkere filteret mot gnist og sprut4-5/8 x 3-1/16"Innsiden382NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 06-0200-51 Polykarbonatplate 4 x 6 tommer, 10 pk
865NOK / enhet