Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 06-0200-10 Innvendig beskyttelsesplate, 5 Pk | AF3ZZQ 8MXY9

3M 06-0200-10 Innvendig beskyttelsesplate, 5 Pk

På lager
Vare: AF3ZZQ Modell: 06-0200-10Kryssreferanse: 8MXY9
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
289NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnvendig beskyttelsesplate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode6507000000
OpprinnelseslandSE

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonSakPris
3M 06-0200-54 Sveisehjelm Svettebånd, 3 Pk | AD7AAB 4CWH5 06-0200-54Designet for å hjelpe til med å absorbere svette og gi et komfortabelt grensesnitt for sveisehjelmhodeplaggetSveisehjelm svettebånd493NOK
3M 06-0014-00QR erstatningsskinne | AH8LED 38VU04 06-0014-00QRReservedelrail941NOK
3M 06-0114-00QR Rail Retention Parts | AH8LEE 38VU05 06-0114-00QRReservedelDeler til skinnefastholdelse411NOK
3M 06-0116-00QR Pivot dekselplatesett | AH8LEF 38VU06 06-0116-00QRReservedelPivot dekselplate362NOK
3M 06-0118-00QR Øreklokke ekspanderstang | AH8LEG 38VU07 06-0118-00QR-Øreklokke Expander Bar487NOK
3M 06-0119-00QR Spacer Bar Speedglass | AH8LEH 38VU08 06-0119-00QRHjelper med å forhindre at den innvendige beskyttelsesplaten gnis på hurtigutløserskinnen når den glir opp og ned under brukAvstandsstang189NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 06-0200-10 Innvendig beskyttelsesplate, 5 Pk
289NOK / enhet