Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 01361 Psa Disc Roll No Hole 6 Tommer P120g, 4 Pk | AB9BYW 2AZX8

3M 01361 Psa Disc Roll No Hole 6 Tommer P120g, 4 Pk

På lager
Vare: AB9BYW Modell: 01361Kryssreferanse: 2AZX8
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
10 461 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPSA slipeskive rulle
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeÅpne strøk, stearatert
UnderlagsmaterialeFilm
Ryggvekt2 tusen
FARGEGull
Skive Dia.6"
Plater per rull125
Klasseend
Grit120
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.54
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode6805200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipende typeUnderlagsmaterialeRyggvektSkive Dia.GritPris
3M 21790 Psa Disc Roll No Hole 6 Tommer 150g, 4 Pk | AB9BYG 2AZT4 21790Lukket strøk, harpiksbundetPapirF6"15010 098 NOK
3M 21791 Psa Disc Roll No Hole 6 Tommer 120g, 4 Pk | AB9JHF 2DHK6 21791Lukket strøk, harpiksbundetPapirF6"1208 105 NOK
3M 21796 Psa Disc Roll No-hole 5 Tommer 150g, 4 Pk | AB9WMF 2FVE1 21796Lukket strøk, harpiksbundetPapirF5"1507 363 NOK
3M 21797 Psa Disc Roll No-hole 5 Tommer 120g, 4 Pk | AB9WRV 2FXA5 21797Lukket strøk, harpiksbundetPapirF5"1205 888 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 01361 Psa Disc Roll No Hole 6 Tommer P120g, 4 Pk
10 461 NOK / enhet