WHEELER-REX Brannslangetestere


filtre
Måler: Fyllt glyserin, 0 til 1000 psi, rustfritt stål , GPM: 3 , Høyde: 24 " , HP: 1 , Hz: 60 , Innløp: 2-1 / 2 "NST Swivel Female Quick Fill , Lengde: 38 " , Smøring: Chassisfett , Materiale: Metal , Maks. Press: 500 psi , Fase: 1 , Spenning: 115 , Bredde: 30 "
StilModellOutlettypenPris (eks. mva)
A
363020
(2) 2-1 / 2 "NST-mannlig forbindelse med individuelle kuleventilerTo uttak, positiv forskyvning65 104 NOK
B
363040
(4) 2-1 / 2 "NST-mannlig forbindelse med individuelle kuleventilerFire utsalgssteder, positiv forskyvning79 222 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?