VESTIL Trommeløftere


filtre
Farge: Blå , Trommestørrelse: 30 gal., 55 gal. , Trommetype: Åpen lukket , Krokåpning: 2 1 / 16 "x 5 1 / 2" , Materiale: Stål , Drift: Overkjede eller heise
StilModellKapasitetDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
A
FDT-22
1000 lbs.17.375 "29.88 "3.5 "2 733 NOK
B
DL-31
1500 lbs.20.8125 "22.25 "4.06 "3 033 NOK

Trommeløftere

Vestil trommeløftere er ideelle for løfting, flytting og posisjonering av 30 og 55 gallon ståltromler ved hjelp av en kjetting og en heisemaskin / gaffeltruck. Alle enhetene har stålkonstruksjon i ett stykke med en innbakt pulverlakkfinish for å levere lastekapasitet opp til 1500 lb og en ergonomisk låsemekanisme for å gripe godt i trommelokket.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?