TAMPER-PRUF SCREW Metallskruer


filtre
StilModellDriverstørrelseHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
440050
T50.112 "-Flate1 / 4 "# 0-42265NOK
B
440000
T50.112 "-Flate3 / 16 "# 0-42253NOK
A
440100
T50.112 "-Flate3 / 8 "# 0-42269NOK
B
440300
T60.162 "-Flate1 / 4 "# 2-28172NOK
B
440350
T60.162 "-Flate1 / 2 "# 2-28178NOK
C
460400
T70.167 "0.062 "Pan1 / 2 "# 2-28370NOK
C
460350
T70.167 "0.062 "Pan3 / 8 "# 2-28365NOK
C
460300
T70.167 "0.062 "Pan1 / 4 "# 2-28299NOK
D
440550
T80.212 "-Flate3 / 8 "# 4-20184NOK
B
440500
T80.212 "-Flate1 / 4 "# 4-20181NOK
B
440600
T80.212 "-Flate1 / 2 "# 4-20189NOK
B
440900
T100.262 "-Flate1 / 2 "# 6-19192NOK
C
460650
T100.219 "0.08 "Pan3 / 8 "# 4-20281NOK
B
440950
T100.262 "-Flate3 / 4 "# 6-19209NOK
B
440800
T100.262 "-Flate1 / 4 "# 6-19171NOK
E
460700
T100.219 "0.08 "Pan1 / 2 "# 4-20251NOK
B
441300
T150.312 "-Flate1 / 4 "# 8-16215NOK
C
461050
T150.270 "0.097 "Pan3 / 4 "# 6-19330NOK
C
460900
T150.270 "0.097 "Pan1 / 4 "# 6-19283NOK
A
441400
T150.312 "-Flate3 / 4 "# 8-16222NOK
C
460950
T150.270 "0.097 "Pan1 / 2 "# 6-19328NOK
A
441350
T150.312 "-Flate1 / 2 "# 8-16211NOK
D
441650
T200.362 "-Flate3 / 4 "# 10-14244NOK
B
441800
T200.362 "-Flate1.5 "# 10-14235NOK
B
441600
T200.362 "-Flate1 / 2 "# 10-14224NOK
B
441750
T200.362 "-Flate1.25 "# 10-14226NOK
C
461950
T250.373 "0.133 "Pan1.5 "# 10-14192NOK
C
461700
T250.373 "0.133 "Pan1 / 2 "# 10-14211NOK
C
461800
T250.373 "0.133 "Pan3 / 4 "# 10-14219NOK
C
462200
T300.492 "0.175 "Pan1 / 2 "# 1 / 4-10328NOK
C
462450
T300.492 "0.175 "Pan1.5 "# 1 / 4-10335NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?