PALMETTO PACKING Pakningsforsegling


filtre
Omgivelsestemp. Område: -100 til 800 F , Farge: Kjedelig grå , Til bruk i: Ventiler , Lengde: 10ft. , Materiale: Fleksibel grafittpakning med Inconel Wire , Maks. Trykk for pumper (PSI): NR , Maks. Trykk for ventiler (PSI): 4500 , Maks. Akselhastighet (ft/min): NR , Maks. Temperatur i Steam (F): 1200 , pH-område: 1 til 14 , Torget: 1 / 8 "
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
5010
-1 749 NOK
B
PE5158 1-1/2"-3/8"
1-1/2" to 3/8"887NOK
RFQ
C
VA1389 1-1/2"-3/8"
1-1/2" to 3/8"893NOK
RFQ
D
PE1082 1-1/2"-3/8"
1-1/2" to 3/8"764NOK
RFQ
C
VA1389 1/8 "
1 / 8 "1 072 NOK
RFQ
D
PE1082 1/8 "
1 / 8 "918NOK
RFQ
D
PE1082 3/16 "
3 / 16 "879NOK
RFQ
C
VA1389 3/16 "
3 / 16 "1 027 NOK
RFQ
C
VA1389 5/16"&1/4"
5/16 "og 1/4"982NOK
RFQ
D
PE1082 5/16"&1/4"
5/16 "og 1/4"841NOK
RFQ
B
PE5158 5/16"&1/4"
5/16 "og 1/4"976NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?