MICRO PLASTICS Flatvaskere


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelsePris (eks. mva)
A
17W01825
#20.094 "0.188 "0.02 "46NOK
B
16FW002062
#20.090 "0.25 "0.062 "31NOK
C
16FW002032
#20.094 "0.25 "0.031 "43NOK
D
17W02190
#30.104 "0.22 "0.031 "40NOK
E
17W02813
#40.120 "0.28 "0.031 "43NOK
F
16FW004032
#40.120 "0.22 "0.031 "38NOK
G
17W01906
#40.112 "0.206 "0.053 "53NOK
H
16FW004062
#40.115 "0.25 "0.062 "36NOK
I
17W03904
#50.141 "0.406 "0.04 "50NOK
J
17W02851
#50.130 "0.285 "0.062 "40NOK
K
16FW006032
#60.140 "0.312 "0.031 "37NOK
L
17W04400
#60.156 "0.438 "0.04 "53NOK
M
16FW006062
#60.140 "0.313 "0.062 "46NOK
N
17W03130
#60.162 "0.312 "0.062 "47NOK
O
17W04081
#80.177 "0.408 "0.062 "--
RFQ
P
16FW008062
#80.173 "0.375 "0.062 "54NOK
Q
17W05008
#80.188 "0.5 "0.04 "73NOK
R
17W05623
#100.203 "0.562 "0.04 "67NOK
S
17W04373
#100.195 "0.437 "0.031 "50NOK
T
17W04601
#100.200 "0.45 "0.031 "58NOK
U
17W04502
#120.240 "0.465 "0.015 "63NOK
V
17W25001
1"1.062 "2.5 "0.16 "101NOK
W
16FW500062
1 / 2 "0.505 "0.75 "0.062 "86NOK
X
17W12504
1 / 2 "0.516 "1.25 "0.062 "54NOK
Y
17W06871
1 / 4 "0.260 "0.687 "0.062 "98NOK
Z
17W04720
1 / 4 "0.252 "0.472 "0.062 "56NOK
A1
17W07192
1 / 4 "0.281 "0.734 "0.062 "83NOK
B1
17W20062
3 / 4 "0.812 "2"0.1 "112NOK
C1
17W10570
3 / 4 "0.812 "1.057 "0.125 "43NOK
D1
17W07506
3 / 8 "0.390 "0.75 "0.062 "95NOK
E1
17W10002
3 / 8 "0.406 "1"0.062 "104NOK
F1
17W07401
5 / 16 "0.340 "0.74 "0.062 "74NOK
G1
17W08754
5 / 16 "0.344 "0.875 "0.062 "73NOK
H1
16FW437062
7 / 16 "0.443 "0.75 "0.062 "56NOK
I1
16M02050080
M22.2mm5"0.8 mm40NOK
J1
16M03080080
M33.2mm8mm0.8 mm52NOK
K1
16M04090080
M44.3mm9mm0.8 mm53NOK
L1
16M05011100
M55.3mm11mm1 mm66NOK
M1
16M06012150
M66.4mm12 mm1.5mm78NOK
N1
16M08018200
M88.4mm18mm2mm116NOK
O1
16M10022250
M1010.5mm22mm2.5mm74NOK
P1
16M12025200
M1213.4mm25 mm2.5mm57NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?