MEC-O-MATIC Peristaltisk doseringspumpe


filtre
Body Material: polykarbonat , Samsvar: ETL, cETL, ETLsanitær, CE , Ledningslengde: 6ft. , Høyde: 5.69 " , Hz: 60 , Maks. Press: 25 psi , Maks. Viskositet: 300 CPS , Pumpetype: Peristaltisk , Sugeløft: 24 ft , Rørmateriale: Norprene (R) , Type: Multipurpose , Spenning: 115
StilModellLengdeMaks. StrømmeMotor turtallBreddePris (eks. mva)
A
VSP
5.69 "0.83 GPH147.62 "6 387 NOK
B
D50
7.62 "2.50 GPH506.88 "5 846 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?