FABORY Spring Lock skiver


filtre
StilModellFARGEFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.StørrelseTykkelsePris (eks. mva)
A
B37061.031.0001
GråGul sinkbelagt5 / 16 "0.314 "Alloy Steel0.583 "5 / 16 "0.0781 "2 308 NOK
A
B37061.075.0001
GråGul sinkbelagt3 / 4 "0.753 "Alloy Steel1.265 "3 / 4 "0.1875 "2 168 NOK
A
B37061.175.0001
GråGul sinkbelagt1 3 / 41.758 "Alloy Steel2.679 "1 3 / 4 "0.3906 "4 978 NOK
A
B37061.137.0001
GråGul sinkbelagt1 3 / 81.379 "Alloy Steel2.219 "1 3 / 8 "0.3438 "9 874 NOK
A
B37061.100.0001
GråGul sinkbelagt1"1.003 "Alloy Steel1.656 "1"0.25 "2 289 NOK
A
M37000.560.0001
GråPlainM5657.0 mmFjærstål DIN267-2687M568.0 mm325NOK
A
B37061.200.0001
GråGul sinkbelagt2"2.008 "Alloy Steel2.936 "2"0.4219 "5 274 NOK
A
B37061.087.0001
GråGul sinkbelagt7 / 8 "0.878 "Alloy Steel1.459 "7 / 8 "0.2188 "2 202 NOK
A
B37061.062.0001
GråGul sinkbelagt5 / 8 "0.628 "Alloy Steel1.073 "5 / 8 "0.1563 "2 413 NOK
A
B37061.125.0001
GråGul sinkbelagt1 1 / 41.254 "Alloy Steel2.036 "1 1/4 lbs.0.3125 "2 127 NOK
A
B37061.056.0001
GråGul sinkbelagt9 / 16 "0.564 "Alloy Steel0.965 "9 / 16 "0.1406 "2 104 NOK
A
B37061.050.0001
GråGul sinkbelagt1 / 2 "0.502 "Alloy Steel0.869 "1 / 2 "0.125 "2 145 NOK
A
B37061.043.0001
GråGul sinkbelagt7 / 16 "0.44 "Alloy Steel0.77 "7 / 16 "0.1094 "2 392 NOK
A
B37061.025.0001
GråGul sinkbelagt1 / 4 "0.252 "Alloy Steel0.487 "1 / 4 "0.0625 "3 721 NOK
A
B37061.112.0001
GråGul sinkbelagt1 1 / 81.129 "Alloy Steel1.847 "1 1 / 8 "0.2813 "5 747 NOK
A
B37061.150.0001
GråGul sinkbelagt1 1 / 21.504 "Alloy Steel2.419 "1 1/2 lbs.0.375 "2 142 NOK
A
L37060.100.0001
SølvSink belagtM1010.2 mmFjærstål18.1mm-2.2 mm6 110 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?