FABORY Metriske High Lock muttere


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseHøydeBredde over leiligheterPris (eks. mva)
A
L12600.050.0001
M5x0.86.3 mm8.0 mm6 159 NOK
B
L12600.060.0001
M6x18.0 mm10.0 mm2 604 NOK
C
L12600.080.0001
M8x1.259.5 mm13.0 mm2 259 NOK
D
L12600.100.0001
M10x1.511.5 mm17.0 mm2 727 NOK
E
L12600.120.0001
M12x1.7514.0 mm19.0 mm2 901 NOK
F
L12600.160.0001
M16x218.0 mm24.0 mm2 784 NOK
A
L12600.180.0001
M18x2.520.0 mm27.0 mm2 714 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?