DEWALT Horisontale stangholderankre


filtre
StilModellBorestørrelseFinishHode Dia.LastekapasitetMateriell applikasjonPunkttypeStangstørrelseSkruestørrelsePris (eks. mva)
A
PFM2241150
1 / 4 "Sink belagt1 / 2 "2,570 kgStål#33/8 "-161/4 "-20648NOK
B
PFM224115N
1 / 4 "Sink belagt1 / 2 "2,810 kgStål#33/8 "-161/4 "-20771NOK
C
PFM2241200
1 / 4 "Sink belagt1 / 2 "3,530 kgStål#53/8 "-161/4 "-20751NOK
D
PFM224120N
1 / 4 "Sink belagt1 / 2 "2,810 kgStål#53/8 "-161/4 "-20858NOK
D
PFM224110N
1 / 4 "Sink belagt1 / 2 "2810 kg-#3-1 / 4-20686NOK
E
PFM2241100
1 / 4 "Sink belagt1 / 2 "2,570 kgStål#33/8 "-161/4 "-20656NOK
F
PFM2261050
1 / 8 "Sink belagt1 / 2 "685 kg-17-1 / 4 "609NOK
G
PFM2261100
1 / 8 "Sink belagt1 / 2 "1800 kg-17-1 / 4 "579NOK
H
PFM2261000
1 / 8 "Sink belagt3 / 8 "685 kgWood171/4 "-201 / 4 "647NOK
H
PFM2261150
1 / 8 "Sink belagt1 / 2 "1,450 kgWood173/8 "-165 / 16 "811NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?