APPROVED VENDOR Konisk tapp, rustfritt stål


filtre
StilModellStor endedia.Total lengdeStørrelseLiten endedia.TrådstørrelsetypenBrukbar lengdePris (eks. mva)
A
3DYT8
0.062 "1 / 2 "# 7 / 00.053 "-standard-291NOK
A
3DYU1
0.078 "1"# 6 / 00.057 "-standard-343NOK
A
3DYU2
0.078 "1.25 "# 6 / 00.052 "-standard-401NOK
A
3DYT9
0.078 "1 / 2 "# 6 / 00.068 "-standard-288NOK
A
3DYU5
0.093 "1.25 "# 5 / 00.068 "-standard-453NOK
A
3DYU4
0.093 "1"# 5 / 00.073 "-standard-370NOK
A
3DYU3
0.093 "1 / 2 "# 5 / 00.084 "-standard-282NOK
A
3DYU7
0.109 "7 / 8 "# 4 / 00.091 "-standard-462NOK
A
3DYU6
0.109 "1 / 2 "# 4 / 00.099 "-standard-222NOK
A
3DYV2
0.140 "2"# 2 / 00.099 "-standard-484NOK
A
3DYU9
0.140 "7 / 8 "# 2 / 00.123 "-standard-298NOK
A
3DYV1
0.140 "1.25 "# 2 / 00.115 "-standard-414NOK
A
3DYV3
0.156 "7 / 8 "#00.138 "-standard-453NOK
A
3DYV4
0.171 "1.75 "#10.136 "-standard-241NOK
A
3DYV5
0.171 "2.5 "#10.120 "-standard-305NOK
A
3DYV6
0.187 "2.25 "#20.146 "-standard-257NOK
A
3DZG3
0.217 "1.75 "#30.140 "10-32gjenget1.5 "311NOK
A
3DYV7
0.218 "3 / 4 "#30.203 "-standard-118NOK
A
3DYV8
0.343 "5.5 "#60.227 "-standard-144NOK
A
3DZG5
0.399 "5-15 / 32 "#60.234 "5 / 16-24gjenget5"179NOK
A
3DZG6
0.490 "5 11 / 16 "#80.343 "7 / 16-20gjenget5"261NOK
A
3DYW1
0.500 "1.75 "#80.456 "-standard-102NOK
A
3DYV9
0.500 "1"#80.471 "-standard-82NOK
A
3DYW3
0.593 "5.5 "#90.477 "-standard-281NOK
A
3DYW2
0.593 "3"#90.529 "-standard-252NOK
A
3DYW4
0.718 "2.25 "#100.659 "-standard-233NOK
A
3DYW5
0.718 "2.5 "#100.654 "-standard-274NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?