APPROVED VENDOR Stål forsenket ekstern tann, type A låseskive


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.StørrelseTykkelsePris (eks. mva)
A
U37500.013.0001
#60.140 "0.289 "-0.017 "65NOK
B
U37500.016.0001
#80.167 "0.322 "-0.017 "50NOK
C
U37500.019.0001
#100.195 "0.354 "-0.02 "48NOK
D
U37500.021.0001
#120.220 "0.421 "-0.02 "97NOK
E
U37500.025.0001
1 / 4 "0.255 "0.454 "1 / 4 "0.02 "69NOK
F
U37500.037.0001
3 / 8 "0.383 "0.765 "3 / 8 "0.028 "136NOK
G
U37500.031.0001
5 / 16 "0.318 "0.599 "5 / 16 "0.023 "122NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?