APPROVED VENDOR Nylon 6/6 gjengestang, naturlig finish


filtre
StilModellTotal lengdeStrekkfasthetTrådstørrelseGjengetypePris (eks. mva)
A
9007152856
1mm912 N "M6 x 1Metric507NOK
A
9007152855
1mm271 N "M5 x 0.8Metric332NOK
A
9007152853
1mm22 N "M3 x 0.5Metric685NOK
A
9007152857
1mm1744 N "M8 x 1.25Metric634NOK
A
9007152829
2ft.513 psi3 / 8-16UNC354NOK
B
9007152817
2ft.165 psi10-32UNF227NOK
A
9007152809
2ft.108 psi8-32UNC336NOK
A
9007152833
2ft.1425 psi1 / 2-13UNC597NOK
A
9007152801
2ft.41 psi4-40UNC475NOK
A
9007152825
2ft.424 psi5 / 16-18UNC409NOK
A
9007152821
2ft.312 psi1 / 4-20UNC261NOK
A
9007152846
4ft.-7 / 8-9UNC2 596 NOK
A
9007152834
4ft.1425 psi1 / 2-13UNC1 138 NOK
A
9007152826
4ft.424 psi5 / 16-18UNC619NOK
A
9007152850
4ft.-1-8UNC920NOK
A
9007152842
4ft.-3 / 4-10UNC1 651 NOK
A
9007152830
4ft.513 psi3 / 8-16UNC1 195 NOK
A
9007152822
4ft.312 psi1 / 4-20UNC669NOK
A
9007152806
4ft.69 psi6-32UNC710NOK
A
9007152823
6ft.312 psi1 / 4-20UNC761NOK
RFQ
A
9007152839
6ft.2303 psi5 / 8-11UNC1 889 NOK
A
9007152835
6ft.1425 psi1 / 2-13UNC2 146 NOK
RFQ
A
9007152843
6ft.-3 / 4-10UNC2 516 NOK
RFQ
A
9007152831
6ft.513 psi3 / 8-16UNC1 227 NOK
RFQ
A
9007152824
8ft.312 psi1 / 4-20UNC948NOK
RFQ
A
9007152832
8ft.513 psi3 / 8-16UNC2 110 NOK
RFQ
A
9007152836
8ft.1425 psi1 / 2-13UNC2 131 NOK
RFQ
A
9007152844
8ft.-3 / 4-10UNC4 083 NOK
RFQ
A
9007152828
8ft.424 psi5 / 16-18UNC2 302 NOK
RFQ
A
9007152808
8ft.69 psi6-32UNC1 297 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?