Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 38M030050TR Gjengestag M3 x 0.5x1 M | AC2GQH 2KB90

APPROVED VENDOR 38M030050TR gjenget stang M3 x 0.5x1 M

På lager
Vare: AC2GQH Modell: 38M030050TRKryssreferanse: 2KB90
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
685NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse2A / 2B
FARGEOff-White
FinishNaturlig
MaterialeNylon 6/6
Total lengde1mm
Rockwell HardnessIkke rangert
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet22 N "
TrådstørrelseM3 x 0.5
GjengetypeMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrekkfasthetTrådstørrelseGjengetypePris
GODKJENT LEVERANDØR 9007152850 Gjengestag 1-8x4 fot | AC2GPR 2KB33 90071528504ft.-1-8UNC920NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 38M030050TR gjenget stang M3 x 0.5x1 M
685NOK / enhet