APPROVED VENDOR Komfyrbolt med lav karbonstål, slisset, flatt hode


filtre
StilModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeHullstørrelseLengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
658145-PG
5 / 16 "0.362 "0.116 "7/323 / 4 "1"3 / 16-24131NOK
B
658149-PG
5 / 16 "0.362 "0.116 "7/321.25 "1"3 / 16-24127NOK
C
658151-PG
5 / 16 "0.362 "0.116 "7/321.5 "1"3 / 16-24130NOK
D
658153-PG
5 / 16 "0.362 "0.116 "7/322"1"3 / 16-24254NOK
E
658157-PG
5 / 16 "0.362 "0.116 "7/323"1"3 / 16-24332NOK
F
658161-PG
5 / 16 "0.362 "0.116 "7/324"1"3 / 16-24-
RFQ
G
658147-PG
5 / 16 "0.362 "0.116 "7/321"1"3 / 16-24116NOK
H
658189-PG
7 / 16 "0.477 "0.153 "9/326"1"1 / 4-20831NOK
I
658209-PG
7 / 16 "0.717 "0.23 "13/321.5 "1"3 / 8-16695NOK
J
U24540.037.0125
7 / 16 "0.717 "0.23 "13/321.25 "1"3 / 8-16465NOK
K
658201-PG
7 / 16 "0.597 "0.191 "11/323"1"5 / 16-18724NOK
RFQ
L
658197-PG
7 / 16 "0.597 "0.191 "11/322"1"5 / 16-18472NOK
M
658195-PG
7 / 16 "0.597 "0.191 "11/321.5 "1"5 / 16-18353NOK
N
658177-PG
7 / 16 "0.477 "0.153 "9/322"1"1 / 4-20277NOK
O
658185-PG
7 / 16 "0.477 "0.153 "9/324"1"1 / 4-20549NOK
P
658183-PG
7 / 16 "0.477 "0.153 "9/323"1"1 / 4-20339NOK
Q
658179-PG
7 / 16 "0.477 "0.153 "9/322.25 "1"1 / 4-20306NOK
R
658175-PG
7 / 16 "0.477 "0.153 "9/321.5 "1"1 / 4-20307NOK
S
658171-PG
7 / 16 "0.477 "0.153 "9/321"1"1 / 4-20183NOK
T
658169-PG
7 / 16 "0.477 "0.153 "9/323 / 4 "3 / 4 "1 / 4-20183NOK
U
658211-PG
7 / 16 "0.717 "0.23 "13/322"1"3 / 8-16604NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?