APPROVED VENDOR Ekstern tann av karbonstål, type A låseskive


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelsePris (eks. mva)
A
U37420.011.0001
#40.123 "0.26 "0.018 "11NOK
B
U37420.013.0001
#60.150 "0.32 "0.022 "10NOK
C
U37420.016.0001
#80.176 "0.381 "0.023 "18NOK
D
U37420.019.0001
#100.204 "0.41 "0.024 "17NOK
E
U37420.021.0001
#120.231 "0.475 "0.027 "80NOK
F
U37420.025.0001
1 / 4 "0.267 "0.51 "0.028 "81NOK
G
U37420.031.0001
5 / 16 "0.332 "0.61 "0.034 "30NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?