APPROVED VENDOR A2 rustfritt stål standard delt låseskive


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Rockwell HardnessTykkelsePris (eks. mva)
A
M51450.020.0001
M22.1mm4.4mmC38 til C460.5 mm29NOK
B
M51450.025.0001
M2.52.6mm5.1mmC38 til C460.6 mm23NOK
C
M51450.026.0001
M2.62.7mm5.2mmC460.6 mm27NOK
D
M51450.030.0001
M33.1mm6.2mmC460.8 mm40NOK
E
M51450.035.0001
M3.53.6mm6.7mmC460.8 mm12NOK
F
M51450.040.0001
M44.1mm7.6mmC350.9mm46NOK
G
M51450.050.0001
M55.1mm9.2mmC38 til C461.2mm42NOK
H
M51450.060.0001
M66.1mm11.8mmC351.6mm47NOK
I
M51450.080.0001
M88.1mm14.8mmC352mm52NOK
J
M51450.100.0001
M1010.2mm18.1mmC352.2mm74NOK
K
M51450.120.0001
M1212.2mm21.1mm-2.5mm46NOK
L
M51450.140.0001
M1414.2mm24.1mmC353mm80NOK
M
M51450.160.0001
M1616.2mm27.4mm-3.5mm48NOK
N
M51450.180.0001
M1818.2mm29.4mmC353.5mm48NOK
O
M51450.200.0001
M2020.2mm33.6mm-4mm40NOK
P
M51450.220.0001
M2222.5mm35.9mmC38 til C464mm48NOK
Q
M51450.240.0001
M2424.5mm40mmC355mm69NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?