APPROVED VENDOR A2 flatskive i rustfritt stål


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelsetypenPris (eks. mva)
A
M51420.016.0001
M1.61.8mm4"0.3mmstandard9NOK
B
M51420.020.0001
M22.2mm5"0.3mmstandard14NOK
C
M51530.020.0001
M22.2mm7mm0.8 mmMetric16NOK
D
M51420.025.0001
M2.52.7mm6mm0.5 mmstandard15NOK
E
M51530.025.0001
M2.52.7mm8mm0.8 mmWide16NOK
F
M51420.026.0001
M2.62.8mm7mm0.5 mmstandard14NOK
G
M51420.030.0001
M33.2mm7mm0.5 mmstandard14NOK
H
M51530.030.0001
M33.2mm9mm0.8 mmWide16NOK
I
M51420.035.0001
M3.53.7mm8mm0.5 mmstandard16NOK
J
M51530.035.0001
M3.53.7mm11mm0.8 mmstandard23NOK
K
M51420.040.0001
M44.3mm9mm0.8 mmstandard11NOK
L
M51530.040.0001
M44.3mm12 mm1 mmWide26NOK
M
M51420.050.0001
M55.3mm10mm1 mmstandard12NOK
N
M51530.050.0001
M55.3mm15mm1.2mmWide28NOK
O
M51420.060.0001
M66.4mm12 mm1.6mmstandard22NOK
P
M51420.070.0001
M77.4mm14mm1.6mmstandard30NOK
Q
M51530.080.0001
M88.4mm24mm2mmWide127NOK
R
M51420.080.0001
M88.4mm16 mm1.6mmstandard34NOK
S
M51530.100.0001
M1010.5mm30mm2.5mmWide259NOK
T
M51420.100.0001
M1010.5mm20 mm2mmstandard183NOK
U
M51530.120.0001
M1213mm37mm3mmWide237NOK
V
M51420.120.0001
M1213mm24mm2.5mmstandard68NOK
W
M51530.140.0001
M1415mm44mm3mmMetric334NOK
X
M51420.160.0001
M1617mm30mm3mmstandard47NOK
Y
M51530.160.0001
M1617mm50mm3mmWide163NOK
Z
M51530.180.0001
M1820mm56mm4mmstandard274NOK
A1
M51420.200.0001
M2021mm37mm3mmstandard34NOK
B1
M51420.220.0001
M2223mm39mm3mmMetric51NOK
C1
M51420.240.0001
M2425mm44mm4mmstandard63NOK
D1
M51530.240.0001
M2426mm72mm5mmMetric289NOK
E1
M51420.270.0001
M2728mm50mm4mmMetric82NOK
F1
M51530.300.0001
M3033mm92mm6mmMetric813NOK
G1
M51420.300.0001
M3031mm56mm4mmstandard115NOK
H1
M51420.330.0001
M3334mm60mm5mmMetric63NOK
I1
M51420.360.0001
M3637mm66mm5mmstandard50NOK
J1
M51530.360.0001
M3639mm110mm8mmMetric639NOK
K1
M51420.390.0001
M3940mm72mm6mmstandard114NOK
L1
M51420.420.0001
M4243mm78mm7mmMetric158NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?