Flat Shipping

Livrare fixă la 24,99 EUR + TVA

GODKJENT LEVERANDØR M51530.140.0001 Flat Skive Rustfri St Passer til M14, 25PK | AB8EXD 25DL29

APPROVED VENDOR M51530.140.0001 Flat skive, M14 Passer til boltstørrelse, standard, 15 mm ID, 44 mm OD, SS, 25 Pk

Varenummer: AB8EXD Modell: M51530.140.0001Kryssref: 25DL29
På lager

Få tak i det tirsdag, mar 25

Flatfrakt til €24,99 + TVA € 24,99 fast frakt gjelder for bestillinger med en samlet vekt på mindre enn 10 kg. Bestillinger over 10 kg vil bli belastet standard fraktpriser.

€25.43 /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
Passer til boltestørrelserM14
Inne i Dia.15mm
Materiale A2 rustfritt stål
Utenfor Dia.44mm
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse3mm
typenMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6944
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51530.140.0001 Flat skive, M14 Passer til boltstørrelse, standard, 15 mm ID, 44 mm OD, SS, 25 Pk
€25.43 /pakke