APPROVED VENDOR 316 Rustfritt stål flat skive


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessTykkelseTykkelse ToleransetypenPris (eks. mva)
A
Z0538-316
#41 / 8 "5 / 16 "-B700.032 "+/- 0.010 "standard106NOK
B
U55410.011.0001
#41 / 8 "5 / 16 "--0.031 "-standard77NOK
C
WAS405 # 4
#41 / 8 "5 / 16 "0.1B700.025 til 0.04 "-standard68NOK
D
WAS405 # 6
#65 / 32 "3 / 8 "0.1B700.036 til 0.065 "-standard50NOK
E
U55410.016.0001
#85 / 32 "3 / 8 "--0.031 "-standard28NOK
F
WAS405 # 8
#83 / 16 "7 / 16 "0.2B700.036 til 0.065 "-standard60NOK
G
Z0540-316
#811 / 64 "3 / 8 "-B700.032 "+/- 0.010 "standard115NOK
H
Z0541-316
#1013 / 64 "7 / 16 "-B700.032 "+/- 0.010 "standard130NOK
I
1NU63
#107 / 32 "1 / 2 "0.11B802 / 41 "0.036-0.065"Standard (W)105NOK
J
WAS505 # 10
#101 / 4 "9 / 16 "0.1B700.036 til 0.065 "-standard121NOK
K
U55410.019.0001
#103 / 16 "7 / 16 "--0.031 "-standard28NOK
L
U55410.019.0002
#107 / 32 "1 / 2 "--0.049 "-standard35NOK
M
WAS405 # 10
#107 / 32 "1 / 2 "0.2B700.036 til 0.065 "-standard126NOK
N
WAS405 # 12
#121 / 4 "9 / 16 "0.07B700.051 til 0.08 "-standard208NOK
O
U55205.100.0001
1"1-1 / 16 "2"--0.134 "-Smal129NOK
P
U55410.100.0001
1"1-1 / 16 "2"--0.109 "-standard117NOK
Q
U55420.100.0001
1"1-1 / 16 "2.5 "--0.165 "-Wide128NOK
R
Z0623-316
1"1-1 / 16 "2"-B700.11 "+/- 0.010 "standard744NOK
S
VAR 40501
1"1-1 / 16 "2"0.1B700.108 til 0.16 "-standard347NOK
T
VAR 50501
1"1-1 / 16 "2.5 "0.03B700.136 til 0.192 "-standard284NOK
U
Z0626-316
1.5 "1-9 / 16 "3.25 "-B700.125 "+/- 0.010 "standard166NOK
V
Z0625-316
1.25 "1-5 / 16 "2.75 "-B700.125 "+/- 0.010 "standard800NOK
W
U55420.125.0001
1.25 "1.375 "3"0.82B800.165 "0.136-0.192"Standard (W)203NOK
X
Z0624-316
1.125 "1.187 "2.5 "-B700.125 "+/- 0.010 "standard678NOK
Y
U55420.112.0001
1.125 "1.25 "2.75 "0.68B800.165 "0.136-0.192"Standard (W)274NOK
Z
Z0547-316
1 / 2 "9 / 16 "1.25 "-B700.062 "+/- 0.010 "standard403NOK
A1
U55410.050.0002
1 / 2 "9 / 16 "1.25 "--0.063 "-standard153NOK
B1
U55410.050.0001
1 / 2 "17 / 32 "1 1 / 16 "--0.063 "-standard85NOK
C1
U55420.050.0001
1 / 2 "9 / 16 "1.375 "--0.109 "-Wide246NOK
D1
VAR 50512
1 / 2 "9 / 16 "1.375 "0.2B700.097 til 0.121 "-standard840NOK
E1
U55410.050.0003
1 / 2 "9 / 16 "1.375 "--0.094 "-standard218NOK
F1
VAR 40512
1 / 2 "17 / 32 "1 1 / 16 "0.03B700.074 til 0.121 "-standard117NOK
G1
U55420.025.0001
1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "--0.065 "-Wide81NOK
H1
VAR 50514
1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "0.2B700.051 til 0.08 "-standard166NOK
I1
U55410.025.0002
1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "--0.047 "-standard65NOK
J1
U55410.025.0001
1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "--0.047 "-standard55NOK
K1
VAR 40514
1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.08B700.051 til 0.08 "-standard86NOK
L1
Z0543-316
1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "-B700.05 "+/- 0.010 "standard515NOK
M1
U55205.075.0001
3 / 4 "13 / 16 "1 15 / 32 "--0.134 "-Smal275NOK
N1
VAR 40534
3 / 4 "13 / 16 "1.5 "0.03B700.108 til 0.16 "-standard77NOK
O1
U55410.075.0001
3 / 4 "25 / 32 "1.5 "--0.109 "-standard256NOK
P1
VAR 50534
3 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122 til 0.177 "-standard342NOK
Q1
U55410.075.0002
3 / 4 "25 / 32 "2"--0.125 "-standard529NOK
R1
Z0621-316
3 / 4 "13 / 16 "1.75 "-B700.11 "+/- 0.010 "standard467NOK
S1
U55410.037.0002
3 / 8 "13 / 32 "13 / 16 "--0.047 "-standard76NOK
T1
U55420.037.0001
3 / 8 "7 / 16 "1"--0.083 "-Wide192NOK
U1
VAR 50538
3 / 8 "7 / 16 "1"0.1B700.064 til 0.104 "-standard114NOK
V1
Z0545-316
3 / 8 "25 / 64 "7 / 8 "-B700.05 "+/- 0.010 "standard379NOK
W1
U55410.037.0003
3 / 8 "7 / 16 "1"--0.063 "-standard154NOK
X1
VAR 40538
3 / 8 "13 / 32 "13 / 16 "0.1B700.051 til 0.08 "-standard139NOK
Y1
U55410.037.0001
3 / 8 "3 / 8 "7 / 8 "--0.047 "-standard100NOK
Z1
U55420.062.0001
5 / 8 "5 / 8 "1.75 "--0.134 "-USS496NOK
A2
VAR 50558
5 / 8 "11 / 16 "1.75 "0.2B700.108 til 0.16 "-standard590NOK
B2
VAR 40558
5 / 8 "21 / 32 "1 5 / 16 "0.03B700.071 til 0.121 "-standard33NOK
C2
Z0549-316
5 / 8 "11 / 16 "1.5 "-B700.078 "+/- 0.010 "standard235NOK
D2
U55410.062.0003
5 / 8 "11 / 16 "1.75 "--0.109 "-standard819NOK
E2
U55205.062.0001
5 / 8 "5 / 8 "1 5 / 16 "--0.095 "-SAE231NOK
F2
U55410.062.0002
5 / 8 "11 / 16 "1.5 "--0.078 "-standard309NOK
G2
U55420.031.0001
5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "--0.083 "-Wide150NOK
H2
VAR 40551
5 / 16 "11 / 32 "11 / 16 "0.08B700.051 til 0.08 "-standard109NOK
I2
Z0544-316
5 / 16 "11 / 32 "3 / 4 "-B700.05 "+/- 0.010 "standard372NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?