APPROVED VENDOR 304 gjengestang i rustfritt stål, vanlig overflate


filtre
StilModellKlasseTotal lengdeRockwell HardnessStrekkfasthetTrådstørrelseGjengetypeStrekkgrensePris (eks. mva)
A
10333
1A3ft.B8575,000 psi5 / 16-24UNF-154NOK
A
88001
1A3ft.B8575,000 psi1 / 4-28UNF-102NOK
B
09156
1A6ft.B8575,000 psi7 / 8-9UNC-2 114 NOK
RFQ
A
10366
1A6ft.B8575,000 psi1 / 2-20UNF-859NOK
RFQ
B
45515
1A6ft.B8575,000 psi7 / 16-14UNC-469NOK
RFQ
A
45532
1A6ft.B8575,000 psi5 / 16-24UNF-280NOK
RFQ
A
10326
1A6ft.B8575,000 psi1 / 4-28UNF-185NOK
RFQ
A
45530
1A3ft.B8575,000 psi7 / 8-14UNF-1 666 NOK
A
4RDG6
1A3ft.B8575,000 psi7 / 16-20UNF-501NOK
B
09186
1A6ft.B8575,000 psi8UNC-4 726 NOK
RFQ
A
10343
1A3ft.B8575,000 psi3 / 8-24UNF-304NOK
A
45535
1A6ft.B8575,000 psi3 / 4-16UNF-2 018 NOK
RFQ
A
4RDJ6
1A6ft.B8575,000 psi7 / 16-20UNF-925NOK
RFQ
A
10346
1A6ft.B8575,000 psi3 / 8-24UNF-576NOK
RFQ
B
45513
1A6ft.B8575,000 psi5 / 16-18UNC-221NOK
RFQ
A
45531
1A3ft.B8575,000 psi1-14UNF-2 436 NOK
A
4RDG8
1A3ft.B8575,000 psi1 / 2-20UNF-468NOK
C
H104 3 / 8x12SS
212ft.Ikke rangert60,915 kg3 / 8-16UNC40,053 psi2 125 NOK
RFQ
C
H104 1 / 2x12SS
212ft.Ikke rangert61,641 kg1 / 2-13UNC40,611 psi1 223 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?