APPROVED VENDOR 18-8 gjengestang i rustfritt stål, vanlig overflate


filtre
StilModellKlasseTotal lengdeRockwell HardnessTemp. OmrådeStrekkfasthetTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
U51070.037.3600
1A3ft.B80 til C32Ikke rangert85,000 til 150,000 PSI3 / 8-1685NOK
A
U51070.025.3600
1A3ft.B80 til C32Ikke rangert85,000 til 150,000 PSI1 / 4-2042NOK
A
U51070.031.3600
1A3ft.B80 til C32Ikke rangert85,000 til 150,000 PSI5 / 16-1881NOK
A
U51070.100.3600
1A3ft.B80 til C32Ikke rangert85,000 til 150,000 PSI1-8591NOK
A
U51070.087.3600
1A3ft.B80 til C32Ikke rangert85,000 til 150,000 PSI7 / 8-9658NOK
A
U51070.075.3600
1A3ft.B80 til C32Ikke rangert85,000 til 150,000 PSI3 / 4-10583NOK
B
U51070.050.3600
1A3ft.B80 til C32Ikke rangert85,000 til 150,000 PSI1 / 2-13178NOK
A
U51070.150.7200
1A6ft.B80 til C32Ikke rangert85,000 til 150,000 PSI74 993 NOK
RFQ
A
U51070.043.3600
1A3ft.B80 til C32Ikke rangert85,000 til 150,000 PSI7 / 16-14131NOK
A
U51070.062.7200
1A6ft.B80 til C32Ikke rangert85,000 til 150,000 PSI5 / 8-11476NOK
RFQ
B
U51070.050.7200
1A6ft.B80 til C32Ikke rangert85,000 til 150,000 PSI1 / 2-13839NOK
RFQ
A
U51070.037.7200
1A6ft.B80 til C32Ikke rangert85,000 til 150,000 PSI3 / 8-16289NOK
RFQ
A
U51070.100.7200
1A6ft.B80 til C32Ikke rangert85,000 til 150,000 PSI1-81 285 NOK
RFQ
B
U51070.075.7200
1A6ft.B80 til C32Ikke rangert85,000 til 150,000 PSI3 / 4-10795NOK
RFQ
A
U51070.025.7200
1A6ft.B80 til C32Ikke rangert85,000 til 150,000 PSI1 / 4-20179NOK
RFQ
A
U51070.062.3600
1A3ft.B80 til C32Ikke rangert85,000 til 150,000 PSI5 / 8-11236NOK
B
5CXE8
23ft.HRB 90-100Ikke vurdert112,143 kg7 / 16-144 876 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?