Yellow Jacket Plus II ladeslanger, kjøling og AC


Yellow Jacket vakuumslanger overfører KFK-, HFK- og HCFK-kjølemidler til HVAC-vakuumsystemer ved hjelp av vakuumpumper. Disse slangene og vakuumpumpesystemene er ideelle for medisinske, produksjons-, vedlikeholds-, reparasjons- og lagringsanlegg.

filtre
Monteringsmateriale: Messing , Slangemateriale: Gummi
StilModellArbeids pressVinkelBurst PressFARGETilkoblingsstørrelseLengdeAntall slangertypenPris (eks. mva)
A
14560
600 PSI0 Degrees3000 psiGul3/8 "Rett60 "1Kjøleskap og klimaanlegg805NOK
B
21048
800 PSI45 Degrees4000 PSIGul1 / 4 "48 "1Kjøleskap og klimaanlegg450NOK
B
21672
800 PSI45 Degrees4000 PSIRød1 / 4 "72 "1Kjøleskap og klimaanlegg540NOK
RFQ
B
21272
800 PSI45 Degrees4000 PSIBlå1 / 4 "72 "1Kjøleskap og klimaanlegg540NOK
C
21985
800 PSI0 Degrees4000 PSIRød, gul, blå sett1/4 "Rett60 "3Kjøleskap og klimaanlegg1 450 NOK
D
21660
800 PSI0 Degrees4000 PSIRød1/4 "Rett60 "1Kjøleskap og klimaanlegg476NOK
E
22985
800 PSI45 Degrees4000 PSIRød, gul, blå sett1/4 "Kvinne60 "3Kjøleskap og klimaanlegg2 030 NOK
D
29660
800 PSI0 Degrees4000 PSIRød1/4 "Kvinne60 "1Kjøleskap og klimaanlegg808NOK
A
29060
800 PSI0 Degrees4000 PSIGul1/4 "Kvinne60 "1Kjøleskap og klimaanlegg825NOK
B
21648
800 PSI45 Degrees4000 PSIRød1 / 4 "48 "1Kjøleskap og klimaanlegg450NOK
F
22986
800 PSI45 Degrees4000 PSIGul / Blå / Rød1 / 4 "72 "3Kjøleskap og klimaanlegg2 152 NOK
B
21072
800 PSI45 Degrees4000 PSIGul1 / 4 "72 "1Kjøleskap og klimaanlegg540NOK
RFQ
B
21248
800 PSI45 Degrees4000 PSIBlå1 / 4 "48 "1Kjøleskap og klimaanlegg450NOK
G
21260
800 PSI0 Degrees4000 PSIBlå1/4 "Rett60 "1Kjøleskap og klimaanlegg476NOK
H
21060
800 PSI0 Degrees4000 PSIGul1/4 "Rett60 "1Kjøleskap og klimaanlegg476NOK
I
29985
800 PSI0 Degrees4000 PSIGul / Blå / Rød1/4 "Kvinne60 "3Kjøleskap og klimaanlegg2 515 NOK
G
29260
800 PSI0 Degrees4000 PSIBlå1/4 "Kvinne60 "1Kjøleskap og klimaanlegg807NOK
J
22984
800 PSI45 Degrees4000 PSIGul / Blå / Rød1 / 4 "48 "3Kjøleskap og klimaanlegg1 775 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Disse slangene har flare stil fittings på hver ende for å lage tilkoblinger.
  • Slangens ender er koblet til innløps-/utløpsportene til vakuumpumper i den ene enden og til HVAC-systemet i den andre enden.
  • Beslagene skrus fast på pumpens og HVAC-systemets porter uten ekstra verktøy.
  • Gul jakke Vakuumslanger har fargekodede beskyttelseskapper for å koble en bestemt fargeslange til valgt innløps-/utløpsport, for derved å forhindre feiltilpasning.
  • Utvalgte modeller med integrerte kuleventiler regulerer kjølemedietrykket med presisjon.

Egenskaper

  • De har nylonpermeasjonsbarriere for sikker ledning av kjølemedier av typen CFC, HFC og HCFC.
  • Deres fuktighetslag/barriere gir motstand mot fuktighetsvandring, og forhindrer derved forurensning av kjølemiddel.
  • De har flettet lag for å forhindre at slangen knekker / sprekker ved overdreven bøyning.
  • Deres ytre gummideksel hindrer væsker i å trenge inn i slangen.
  • De har fakkelbeslag for enkel installasjon uten ekstra verktøy.
  • Utvalgte modeller har kompakte kuleventilender for manuelt å stoppe kjølemiddelstrømmen gjennom slangen i nødstilfeller.

Kompatible tilbehør

  • Manifoldmåler sett: De er koblet til vakuummålere for å kontrollere det tilkoblede systemets trykk.

Standarder og godkjenninger

  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er sprengtrykket til disse slangene?

Yellow Jacket vakuumslanger er i stand til å operere under 3000 eller 4000 PSI sprengningstrykk.

Hvorfor er ladeslangene vinklet?

Disse slangene har vinklede koblinger for å muliggjøre tilkobling på trange steder. Vinklede tips er ideelle for både opplading og vedlikeholdsoppgaver.

Hvordan sjekke vakuumslanger?

Brukere må se etter små rifter og sprekker i slangeender. Armaturens innvendige gjenger bør undersøkes for slitasje og slangen bør kontrolleres for buler som indikerer revne innvendige lag.

Er vakuumslanger universelle?

Ja, vakuumsystemer har utløpshull som måler 2.5 tommer i diameter. Påskruningskoblingene på disse vakuumslangene kan enkelt installeres på hull med en diameter på 2.5 tommer.

Hva er manifoldmålere?

Disse målerne brukes med vakuumslanger under lading eller reparasjon av kjølesystemer. Vakuumslangene kobler disse målerne til HVAC-systemet for å kontrollere både høyt og lavt kjølemedietrykk for lekkasjedeteksjon, måling av kjølemiddelvolum og feilsøkingsoppgaver.

Hva er lavtapsbeslag?

Disse anti-tilbakeslagstilpasningene med lavt tap brukes på Yellow Jacket vakuumslanger for å fange kjølemediet inne i slangen når den er frakoblet. Det forhindrer forbrenning av fingrene og utslipp av giftige kjølemidler til atmosfæren.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?