VICTOR THERMAL DYNAMICS Oksygenregulator


Sveise-, skjære- og oppvarmingsutstyr krever en jevn gasstilførsel for å behandle arbeidsstykker. Victor-regulatorer gir en jevn gasstilførsel ved å kontrollere gassen som tilføres av oksygen- og acetylensylinderen på en sikker og nøyaktig måte.

filtre
Innløpsmåler: 3000 psi , Maks. Innløpstrykk: 3000 psi
StilModellSakMembranmaterialeKroppsdia.Body MaterialGasstjenesteMåler LeveringstrykkInntakstilkoblingUttakstilkoblingPris (eks. mva)
A
0781-0527
Gas RegulatorRustfritt stål3.5 "Smidd messingOksygen200 PSICGA-5409/16 "-18 M RH5 418 NOK
B
0781-0027
Gas RegulatorRustfritt stål2.5 "Smidd messingOksygen200 PSICGA-5409/16 "-18 M RH3 338 NOK

Regulator

Victor-regulatorer er designet for å kontrollere og overvåke gassen som tilføres det tilkoblede sveise-, skjære- og varmeutstyret. Disse regulatorene er egnet for metallbearbeiding, generell produksjon, industriell og tung fabrikasjon, konstruksjonsstålbehandling, sivil konstruksjon og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner. Victor trykkregulatorer har forniklet messing / rustfritt stål / smidd messing konstruksjon for å forhindre at flyktige gasser skader / sliter på regulatorenheten. Det sikrer også slitestyrke mot slitende miljøer. Victor regulatorer er designet for middels til tunge applikasjoner og har integrerte enkelt/dobbel stil overvåkingsmålere for å vise nøyaktig gasstrykk i sanntid. Disse målerne har en lettlest skive med store markeringer for å forhindre sjanser for målefeil. De har klare glassvinduer for brukervennlighet og lesbarhet. Victor regulator deler som kuttespisser og håndlykter brukes med disse gassregulatorene for ulike sveise-, skjære- og oppvarmingsoperasjoner.

Bruker

Victor regulatorsett er ideelle for å kontrollere og overvåke gassen (oksygen og acetylen) som leveres til det tilkoblede sveise-, skjære- og oppvarmingsutstyret. Victor trykkregulatorer er designet for industriell og tung fabrikasjon, metallbearbeiding, generell produksjon, konstruksjonsstålbehandling, sivil konstruksjon og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner.

Arbeidsmekanisme

Victor trykkregulatorer har tre primære driftskomponenter som fungerer sammen for å regulere trykket i enheten. For det første er det en lastemekanismefjær som bestemmer leveringstrykket. En diafragma (føleelement) føler kraften mot belastningsmekanismens fjær. Til slutt reduserer kontrollelementet (justerbar knott / håndtak) innløpstrykket til utløpstrykket. Gassen inne i sylinderen kommer inn i regulatorenheten og legger press på membranen. Membranelementet beveger seg i retning oppover som kontrollert gjennom det innstilte fjærelementet. Denne handlingen muliggjør en bestemt innstilt strøm av gass fra kilden til den tilkoblede skjærebrenneren. Justeringsknappen / håndtaket brukes til å stille inn trykket og strømmen av gassen. Ved å dreie kontrollknappen med klokken skyves membranen ned og lar regulatoren øke gassstrømmen gjennom utløpet. Ved å dreie knappen mot klokken reduseres trykket og strømmen av gasstilførselen.

Egenskaper

  • Robust konstruksjon: Victor trykkregulatorer har forniklet messing / rustfritt stål / smidd messing for å sikre brukervennlighet og forurensningsfri drift med gasser med høy renhet. Byggematerialet deres beskytter gassrenheten for å levere ren flamme under sveise-/skjæreoppgaver.
  • Reaksjonsfri diafragma: Victor regulatorer har rustfritt stål / neopren / stoffforsterkede neoprenmembraner. Disse membranene forhindrer sjansene for absorpsjon og frigjøring av forurensninger i gasstrømmen. Denne funksjonen opprettholder renheten til gassene som brukes til skjæring/sveising.
  • To-trinns aktivering: Utvalgte Victor trykkregulatorer har to-trinns regulering for sikker og effektiv å redusere inntaksgasstrykket til sikre verdier for skjære-/sveiseoppgaver. Denne funksjonen sikrer driftssikkerhet i applikasjoner som involverer høytrykksinntak.
  • Integrerte overvåkingsmålere: Victor trykkregulatorer har integrerte enkelt/dobbel stil overvåkingsmålere for å vise nøyaktig gasstrykk i sanntid. Disse målerne har et klart glassvindu og en lettlest urskive med store markeringer for å forhindre sjanser for målefeil.

Kompatible tilbehør

  • Skjærebrennere: Victor skjærebrennere brukes med disse gassregulatorene for å kontrollere og styre gassflammen i ønsket retning med presisjon og kontroll. Victor-regulatorer er koblet til disse skjærebrennerne gjennom fleksible gasslanger.
  • Gassveisetips: Victor trykkregulatorer krever også gassveisespisser for å modifisere sveisesystemet til brukskravet. Disse forskjellige sveisespissene endrer strømmen av gassflamme avhengig av brukskravet.
  • Gasssveiserarmaturer: Victor gassveisefittings er designet for å koble slangene til skjærebrennerne eller håndtakene. Disse sveisebeslagene er ideelle for bruk med svært brennbare gasser og sikrer lekkasjefri drift gjennom hele sveise-/skjæreoperasjonen.

Standarder og godkjenninger

  • Victor-regulatorer er designet for industrielle applikasjoner og er produsert i samsvar med ETL- og ISO-standarder. Disse standardene sikrer at regulatorene er trygge for bruk i middels til store applikasjoner.

Installasjon

Victor trykkregulatorer har to separate porter, en for inntakstilførsel og den andre for å levere gassstrømmen. Inntaksporten er koblet til gassflasken som inneholder oksygen/acetylengass og utgangsporten er koblet til gasslangen som mater skjærebrenneren. Disse gassregulatorene har håndtak i knottstil for å kontrollere gassinntakstrykket som tilføres fra sylindersiden. Gasstrykket gjennom regulatoren kan enkelt og nøyaktig overvåkes gjennom regulatorens overvåkingsmålere. Victor-regulatorer kan enkelt stilles inn på nøyaktig gasstrykk avhengig av brukskravet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva indikerer målere på regulatorer?

Trykkregulatorer som har to målere indikerer to forskjellige trykkverdier. Disse målerne indikerer verdier for lavt trykk / gasstrykk på utløpssiden og høyt trykk / gasstrykk på innløpssiden. Disse overvåkingsmålerne er avgjørende for å overvåke gasstrykket gjennom hele skjære-/sveiseoperasjonen.

Hva er forskjellen mellom trykkregulering og trykkreduksjonsregulatorer?

Trykkreduksjonsregulatorer reduserer inngangstrykket til gassen for å sikre at gassen har et ideelt trykk i begynnelsen. Disse regulatorene kontrollerer nedstrømstrykket. Mens trykkreguleringsregulatorene opprettholder innstilt trykk. Disse regulatorene opprettholder oppstrømstrykket og installeres parallelt med det følsomme utstyret.

Hva er forskjellen mellom enkelt- og to-trinns regulatorer?

Ett-trinns regulatorer har bare en enkelt reguleringsenhet. Gassforsyningen kommer inn i denne enheten og trykket reduseres. Disse regulatorene brukes i applikasjoner der gasskildetrykket er nesten konstant. To-trinns regulatorer bruker to separate regulatorenheter i samme hus. Disse regulatorene opererer ved å redusere gasstrykket i to separate trinn. I det første trinnet reduserer gasstrykket tre ganger det maksimale arbeidstrykket. Det andre trinnet reduserer gasstrykket ytterligere til en viss arbeidstrykkverdi.

Kan propan brukes til skjæreapplikasjoner?

Ja, propan kan brukes til å kutte applikasjoner sammen med oksygen. En kombinasjon av oksygen og acetylen er ideell for å kutte metallarbeidsstykker, siden acetylen kutter raskere enn propan og oksygen kombinasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?