Proto 3/4 tommers stikkontaktsett


Proto stikkontakter er egnet for skadede og gjenstridige festemidler, samt de som er laget av myke materialer som aluminium, bly og tinn.

filtre
Hodeform: Pære , Hodetype: standard , Isolert: Nei , Låse: Nei , Min. Arc Swing: 15 grader , Antall gearede tenner: 24 , Utgangstype: Bituttak - Ball , Total lengde: NA , Bevegelsesområde: 15 grader , Reversering: Ja , Sokkeldybde: standard , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling) , Tips Type: Ball Hex
StilModellMaterialeContainerstørrelsecontainer typeMålingstypeAntall stykkerAntall poengSAE eller metriskStørrelsePris (eks. mva)
A
J55200A
--EskeMetric19---15 714 NOK
B
J55104A
--EskeSAE29---22 121 NOK
C
J55202A
---Metric28---20 113 NOK
D
J55100A
--EskeSAE13---8 718 NOK
E
J55108
----12-SAE-7 587 NOK
F
J55106A
--EskeSAE42---27 036 NOK
G
J55102A
Stål-MetallboksSAE20---17 091 NOK

Stikkontakt

Proto stikkontakter er egnet for bruk med skadede og gjenstridige festemidler, samt de som er laget av myke materialer, som aluminium, bly og tinn. Disse Proto-støtkontaktene har en TorquePlus-konfigurasjon med en radius-hjørnedesign for å flytte spenningene bort fra hjørnene og jevnt fordele over et stort overflateareal. Den innvendige utformingen av disse stikkontaktene reduserer ytterligere avrunding av kantene og gir mer fleksibilitet til å slå ut slitte eller rustne fester. Disse Proto verktøysokkelsettene er tilgjengelige i 1/4, 3/8 og 1/2 tommers stasjonsstørrelser med krom, helpolert eller svart oksidfinish på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Disse Proto-støtkontaktene har en TorquePlus-konfigurasjon med en radius-hjørnedesign for å flytte belastningen bort fra hjørnene og jevnt fordele den over et stort overflateareal.
  • Den innvendige utformingen reduserer avrunding av kantene og gir mer fleksibilitet til å snu utslitte eller rustne fester.
  • De har sateng / krom / helpolert / svart oksidfinish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Disse Proto-sokkelsettene er tilgjengelige i 1/4, 3/8 og 1/2 tommers stasjonsstørrelser.

Standarder og godkjenninger

  • ASME B107.1

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke faktorer må vurderes for å velge riktig stikkontaktsett?

  • Metriske eller SAE-målinger
  • Stasjonsstørrelse
  • Poeng

Hva er bedre - 6-punkts eller 12-punkts stikkontakter?

  • 12-punkts stikkontakter er ideelle for lette reparasjoner, men 6-punkts stikkontakter anbefales for tung fastnøkkel.
  • 6-punkts stikkontakter er mye mindre sannsynlig å skli av hjørner eller gjenstridige festemidler.

Hva er forskjellen mellom en skralle og en socket?

En skralle er et håndtak som smekker inn i den ene enden av sokkelen via en firkantet kobling. Den andre enden av stikkontakten passer over en feste. Skrallesett har en mekanisme som gjør at håndtaket kan stramme festet når du dreier det med klokken og roterer fritt ved å svinge det mot klokken.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?