Reed Switch Sylinder Posisjonssensorer

filtre

SPEEDAIRE -

Bytt Reed No Spst

StilModellFor Bore Dia.Pris (eks. mva)
A6KL723-1 / 4 til 6 "515NOK
B6KL753/4 to 2-1/2"460NOK
SPEEDAIRE -

Svalehale Reed-brytere

SPEEDAIRE svalehale reed-brytere fjernstyrer ulike operasjoner, for eksempel ventiltider og strømforsyning. De er ideelle for bruk med tilkoblingsporter som har en diameter på 3/4 og 4 tommer. Disse bryterne forblir i normalt åpen posisjon til et signal sendes. De har også en LED-indikator for å varsle om posisjonen til bryteren. Velg mellom 1/2 og 9 fot ledningslengder på disse reed-bryterne, tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellLeddlengdePris (eks. mva)
A41H5311/2 fot.394NOK
B41H5289'ft.296NOK
SPEEDAIRE -

Sylinderposisjonssensorer

StilModellSakPris (eks. mva)
AD-A93LReed-bryter386NOK
BD-B54LReed-bryter515NOK
CD-A54LReed-bryter609NOK
BD-C80LReed-bryter566NOK
MILLER FLUID POWER -

Posisjonsindikerende bryter, REED, for 32 til 125 mm borediameter, 10 til 30V AC/DC

ModellSakPris (eks. mva)
P8SAGRFAXCN2TFF779NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?