Lovejoy L225 koblingsedderkopper

filtre

LOVEJOY -

L Type edderkopper, åpent senter

StilModellKoblingsstørrelseMaterialeBore SizeFARGENominelt dreiemomentNormalt temperaturområdePris (eks. mva)
A68514412417L225Uretan2.625 "Blå3510 tommer-30° til 160° F1 587NOK
B68514412400L225Hytrel2.625 "Tan6228 tommer-60° til 250° F1 730NOK
C68514434517L225-2.625 "-6228 tommer-40° til 450° F5 589NOK
D68514412406L225SOX (NBR) Gummi2.625 "Svart2340 tommer-40° til 212° F604NOK
LOVEJOY -

L Type edderkopper, solide sentre

StilModellKoblingsstørrelseMaterialeFARGENominelt dreiemomentNormal temperatur RANGEPris (eks. mva)
A68514412401L225HytrelTan6228 tommer-60° til 250° F1 730NOK
B68514412409L225SOX (NBR) GummiSvart2340 tommer-40° til 212° F666NOK
LOVEJOY -

Snap Wrap, fleksible edderkopper

Lovejoy snap wrap edderkoppkoblinger gir aksel-til-aksel-tilkobling for kraftoverføring og imøtekommer parallell og vinkelfeiljustering i industrimaskiner, elektriske motorer og kompressorer. Disse kjevekoblingene har radielt avtakbare elastomere puter for enkel vedlikehold og ingen metall-til-metall-kontakt for å redusere slitasje. SOX (NBR) gummi / uretankonstruksjon gir motstand mot olje, sand, smuss, fett og fuktighet samtidig som den sikrer feilsikker drift, selv ved svikt i elastomerputen. Disse snap wrap edderkopper er i stand til å levere dreiemoment på opptil 3510 inch-lb og kragekonfigurasjonen til disse snap wrap-edderkoppene kan oppnå samme hastighet som standardkoblinger siden kragen er festet til ett nav. Raptor Supplies, en pålitelig distributør av Lovejoy snap wrap edderkopper, tilbyr også koblingsavstandsstykker, kjevekoblinger, hylsegirkoblinger, pakninger, hydrauliske tanker og relatert tilbehør.

StilModellKoblingsstørrelseMaterialemoment~~POS=TRUNCKoblingsTYPEStilFARGEVinkelfeilShore hardhetPris (eks. mva)
A68514426093L225Uretan3510 tommerKjeveSolid ringBlå1 °55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L2351 781NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?