Lovejoy L099, L100, AL099, AL100 Series koblingsedderkopper

filtre

LOVEJOY -

L Type edderkopper, åpent senter

StilModellKoblingsstørrelseMaterialeBore SizeFARGENominelt dreiemomentNormalt temperaturområdePris (eks. mva)
A68514411486L099, L100, AL099, AL100Hytrel-Tan792 tommer-lbs. til 1134 in.-lbs.-60° til 250° F860NOK
B68514411497L099, L100, AL099, AL100---792 tommer-lbs. til 1134 in.-lbs.-40° til 450° F668NOK
C68514411499L099, L100, AL099, AL100Uretan-Blå477 tommer-lbs. til 626 in.-lbs.-30° til 160° F522NOK
D68514411492L099, L100, AL099, AL100SOX (NBR) Gummi-Svart318 tommer-lbs. til 417 in.-lbs.-40° til 212° F258NOK
StilModellKoblingsstørrelseMaterialeFARGENominelt dreiemomentNormal temperatur RANGEPris (eks. mva)
A68514411494L099, L100, AL099, AL100SOX (NBR) GummiSvart318 tommer-lbs. til 417 in.-lbs.-40° til 212° F265NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?