Lovejoy L099 koblingsnav

filtre

StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514438202L0993 / 4 "1 / 8 "x 1 / 16"1.06 "2.54 "1.77 "Sintret jernL325NOK
RFQ
A68514438199L0997 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"1.06 "2.54 "1.77 "Sintret jernL325NOK
A68514438201L0995 / 8 "5 / 32 "x 5 / 64"1.06 "2.54 "1.77 "Sintret jernL325NOK
RFQ
A68514411345L0991 3 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"1.06 "2.54 "1.77 "Sintret jernL325NOK
RFQ
A68514411343L0991 1 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"1.06 "2.54 "1.77 "Sintret jernL325NOK
RFQ
A68514438200L0999 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"1.06 "2.54 "1.77 "Sintret jernL325NOK
A68514438203L0997 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.06 "2.54 "1.77 "Sintret jernL325NOK
RFQ
A68514476422L0997 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.06 "2.54 "1.77 "Sintret jernL521NOK
RFQ
A68514438204L0991"3 / 16 "x 3 / 32"1.06 "2.54 "1.77 "Sintret jernL325NOK
A68514411344L0991 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.06 "2.54 "1.77 "Sintret jernL327NOK
A68514411336L0995 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.06 "2.54 "1.77 "Sintret jernL317NOK
RFQ
A68514411334L0991 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.06 "2.54 "1.77 "Sintret jernL317NOK
RFQ
A68514411338L0993 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.06 "2.54 "1.77 "Sintret jernL325NOK
RFQ
A68514411340L0997 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.06 "2.54 "1.77 "Sintret jernL325NOK
RFQ
A68514411337L09911 / 16 "3 / 16 "x 3 / 32"1.06 "2.54 "1.77 "Sintret jernL325NOK
RFQ
A68514411339L09913 / 16 "3 / 16 "x 3 / 32"1.06 "2.54 "1.77 "Sintret jernL382NOK
RFQ
A68514438198L0997 / 16 "3 / 32 "x 3 / 64"1.06 "2.54 "1.77 "Sintret jernL325NOK
RFQ
A68514411342L0991"1 / 4 "x 1 / 8"1.06 "2.54 "1.77 "Sintret jernL780NOK
RFQ
A68514411341L09915 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"1.06 "2.54 "1.77 "Sintret jernL325NOK
RFQ
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514441959L09922mm6 2.8 mm x mm26.92mm64.52mm44.96mmSintret jernL427NOK
A68514460094L09914mm5 2.3 mm x mm26.92mm64.52mm44.96mmSintret jernL343NOK
RFQ
A68514447122L09920mm6 2.8 mm x mm26.92mm64.52mm44.96mmSintret jernL411NOK
A68514447132L09930mm8 3.3 mm x mm26.92mm64.52mm44.96mmSintret jernL411NOK
A68514446972L09915mm5 2.3 mm x mm26.92mm64.52mm44.96mmSintret jernL343NOK
RFQ
A68514450103L09928mm8 3.3 mm x mm26.92mm64.52mm44.96mmSintret jernL427NOK
A68514441990L09924mm8 3.3 mm x mm26.92mm64.52mm44.96mmSintret jernL411NOK
A68514452098L09916mm5 2.3 mm x mm26.92mm64.52mm44.96mmSintret jernL411NOK
A68514444647L09918mm6 2.8 mm x mm26.92mm64.52mm44.96mmSintret jernL386NOK
A68514444157L09919mm6 2.8 mm x mm26.92mm64.52mm44.96mmSintret jernL411NOK
A68514445055L09925mm8 3.3 mm x mm26.92mm64.52mm44.96mmSintret jernL465NOK
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514411333L0991 / 2 "Ingen nøkkelbane1.06 "2.54 "1.77 "Sintret jernL325NOK
RFQ
A68514444174L0995 / 8 "Ingen nøkkelbane1.06 "2.54 "1.77 "Sintret jernL325NOK
A68514449705L0993 / 4 "Ingen nøkkelbane1.06 "2.54 "1.77 "Sintret jernL325NOK
RFQ
A68514459063L0997 / 8 "Ingen nøkkelbane1.06 "2.54 "1.77 "Sintret jernL343NOK
RFQ
A68514411335L0999 / 16 "Ingen nøkkelbane1.06 "2.54 "1.77 "Sintret jernL325NOK
RFQ
A68514431297L0997 / 16 "Ingen nøkkelbane1.06 "2.54 "1.77 "Sintret jernL325NOK
RFQ
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringMaterialeNavlengdeNominelt dreiemomentKoblingstypePris (eks. mva)
A68514452697L09915mmIngen nøkkelbane26.92mmSintret jern44.96mm35.93 NmL343NOK
RFQ
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeLengde gjennom boringUtenfor Dia.Maks. KjedeNavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514462578L0997 / 16 "1.06 "2.54 "1.188 "1.77 "Sintret jernL343NOK
RFQ
StilModellKoblingsstørrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.MaterialeMin. KjedePris (eks. mva)
A68514438571L0991.06 "2.54 "Sintret jern0.437 "1 326NOK
A68514476203L0991.06 "2.54 "Sintret jern0.437 "2 942NOK
RFQ
A68514438572L0991.06 "2.54 "Sintret jern0.437 "1 326NOK
RFQ
A68514438574L0991.06 "2.54 "Sintret jern0.437 "1 326NOK
RFQ
A68514438573L0991.06 "2.54 "Sintret jern0.437 "1 355NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?