Lovejoy L090 koblingsnav

filtre

StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514410774L09013 / 16 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "2.11 "1.32 "Sintret jernL168NOK
RFQ
A68514410772L09011 / 16 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "2.11 "1.32 "Sintret jernL169NOK
A68514428876L0909 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "2.11 "1.32 "Sintret jernL169NOK
RFQ
A68514428878L0907 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "2.11 "1.32 "Sintret jernL169NOK
RFQ
A68514432332L09015 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"0.82 "2.11 "1.32 "Sintret jernL168NOK
RFQ
A68514437257L0901"3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "2.11 "1.32 "Sintret jernL168NOK
RFQ
A68514437241L0905 / 8 "5 / 32 "x 3 / 32"0.82 "2.11 "1.32 "Sintret jernL169NOK
A68514476291L0903 / 4 "3 / 16 "0.82 "2.11 "1.32 "Sintret jernL1 228NOK
A68514437235L0903 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"0.82 "2.11 "1.32 "Sintret jernL169NOK
RFQ
A68514438188L0907 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"0.82 "2.11 "1.32 "Sintret jernL169NOK
RFQ
A68514437236L0903 / 8 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "2.11 "1.32 "Sintret jernL169NOK
RFQ
A68514410775L0907 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "2.11 "1.32 "Sintret jernL223NOK
A68514410771L0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "2.11 "1.32 "Sintret jernL222NOK
A68514410773L0903 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "2.11 "1.32 "Sintret jernL224NOK
A68514431296L0901"1 / 4 "x 1 / 8"0.82 "2.11 "1.32 "Sintret jernL168NOK
RFQ
A68514437246L0903 / 4 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "2.11 "1.32 "Sintret jernL169NOK
RFQ
A68514428877L0907 / 16 "3 / 32 "x 3 / 64"0.82 "2.11 "1.32 "Sintret jernL231NOK
A68514426087L0901 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "2.11 "1.32 "Sintret jernL169NOK
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514441463L09024mm8 3.3 mm x mm20.83mm53.59mm34.04mmSintret jernL211NOK
A68514441464L09025mm8 3.3 mm x mm20.83mm53.59mm34.04mmSintret jernL168NOK
A68514452828L09010mm3 1.4 mm x mm20.83mm53.59mm34.04mmSintret jernL169NOK
RFQ
A68514444329L09012mm4 1.8 mm x mm20.83mm53.59mm34.04mmSintret jernL246NOK
A68514451231L09014mm5 2.3 mm x mm20.83mm53.59mm34.04mmSintret jernL211NOK
A68514476442L09015mm5 2.3 mm x mm20.83mm53.59mm34.04mmSintret jernL373NOK
RFQ
A68514446433L09018mm6 2.8 mm x mm20.83mm53.59mm34.04mmSintret jernL276NOK
A68514452096L09015mm5 2.3 mm x mm20.83mm53.59mm34.04mmSintret jernL211NOK
A68514441968L09022mm6 2.8 mm x mm20.83mm53.59mm34.04mmSintret jernL198NOK
A68514449198L09016mm5 2.3 mm x mm20.83mm53.59mm34.04mmSintret jernL211NOK
A68514441925L09020mm6 2.8 mm x mm20.83mm53.59mm34.04mmSintret jernL253NOK
A68514441462L09019mm6 2.8 mm x mm20.83mm53.59mm34.04mmSintret jernL250NOK
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514454282L0903 / 4 "Ingen nøkkelbane0.82 "2.11 "1.32 "Sintret jernL169NOK
RFQ
A68514426209L0905 / 16 "Ingen nøkkelbane0.82 "2.11 "1.32 "Sintret jernL168NOK
RFQ
A68514410768L0907 / 16 "Ingen nøkkelbane0.82 "2.11 "1.32 "Sintret jernL169NOK
RFQ
A68514424976L0909 / 16 "Ingen nøkkelbane0.82 "2.11 "1.32 "Sintret jernL169NOK
RFQ
A68514410769L0901 / 2 "Ingen nøkkelbane0.82 "2.11 "1.32 "Sintret jernL211NOK
A68514410767L0903 / 8 "Ingen nøkkelbane0.82 "2.11 "1.32 "Sintret jernL299NOK
RFQ
A68514410766L0901 / 4 "Ingen nøkkelbane0.82 "2.11 "1.32 "Sintret jernL169NOK
RFQ
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringMaterialeNavlengdeNominelt dreiemomentKoblingstypePris (eks. mva)
A68514448276L09012mmIngen nøkkelbane20.83mmSintret jern33.53mm16.27 NmL176NOK
RFQ
A68514410777L09019mmIngen nøkkelbane20.83mmSintret jern33.53mm16.27 NmL169NOK
RFQ
A68514460945L0908mmIngen nøkkelbane20.83mmSintret jern33.53mm16.27 NmL176NOK
RFQ
A68514441461L09014mmIngen nøkkelbane20.83mmSintret jern33.53mm16.27 NmL169NOK
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeLengde gjennom boringUtenfor Dia.Maks. KjedeNavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514410779L0901 / 4 "0.82 "2.11 "1"1.34 "Sintret jernL169NOK
RFQ
StilModellKoblingsstørrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.MaterialeMin. KjedePris (eks. mva)
A68514438568L0900.82 "2.11 "Sintret jern0.25 "1 043NOK
RFQ
A68514438569L0900.82 "2.11 "Sintret jern0.25 "1 038NOK
A68514438570L0900.82 "2.11 "Sintret jern0.25 "1 043NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?