ADVANTECH Trådduk sikter

filtre

ADVANTECH -

Trådduk sikter

StilModellSakPris (eks. mva)
APS12IXPan1 684NOK
B3-1/2" SS12ISieve1 981NOK
B3/8" SS12ISieve1 981NOK
B45SS12ISieve1 981NOK
B50SS12ISieve1 981NOK
B40SS12ISieve1 981NOK
B270SS12ISieve3 113NOK
B4SS12ISieve1 981NOK
B5/16" SS12ISieve1 981NOK
B325SS12ISieve3 512NOK
B7/8" SS12ISieve1 981NOK
B2.12" SS12ISieve1 981NOK
B5/8" SS12ISieve1 981NOK
B2" SS12ISieve1 981NOK
B18SS12ISieve1 981NOK
B140SS12ISieve2 116NOK
B1/4" SS12ISieve1 981NOK
B7/16" SS12ISieve1 981NOK
B200SS12ISieve2 318NOK
B1.06" SS12ISieve1 981NOK
B14SS12ISieve1 981NOK
B.530"SS12ISieve1 981NOK
B500SS12ISieve5 230NOK
B35SS12ISieve1 981NOK
B2-1/2" SS12ISieve1 981NOK
ADVANTECH -

Testing av sikter

StilModellSkjermmaterialeRamme inne i Dia.RammematerialeWireDia.Mesh StørrelseNettstørrelsesområdeÅpningsstørrelseUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A35BB12IMessing12 "Messing0.315mm#35Medium500 mikron m12 "1 542NOK
B45BB12IMessing12 "Messing0.224mm#45Medium355 mikron m12 "1 560NOK
A120BB12IMessing12 "Messing0.09mm#120end125 mikron m12 "1 831NOK
B70BB12IMessing12 "Messing0.14mm#70Medium212 mikron m12 "1 542NOK
C8BB8FMessing8"Messing1mm#8Medium2.36mm8"862NOK
A100BB12IMessing12 "Messing0.1mm#100end150 mikron m12 "1 802NOK
B14BB12IMessing12 "Messing0.71mm#14Medium1.4mm12 "1 542NOK
C16BB12IMessing12 "Messing0.63mm#16Medium1.18mm12 "1 802NOK
B12BB12IMessing12 "Messing0.8mm#12Medium1.7mm12 "1 542NOK
C10BB8FMessing8"Messing0.9mm#10Medium2mm8"954NOK
C40BB12IMessing12 "Messing0.28mm#40Medium425 mikron m12 "1 802NOK
C30BB8FMessing8"Messing0.4mm#30Medium600 mikron m8"954NOK
D60BB8FMessing8"Messing0.16mm#60Medium250 mikron m8"954NOK
C35BB8FMessing8"Messing0.315mm#35Medium500 mikron m8"954NOK
C10BB12IMessing12 "Messing0.9mm#10Medium2mm12 "1 802NOK
D50BB8FMessing8"Messing0.2mm#50Medium300 mikron m8"954NOK
C50BB12IMessing12 "Messing0.2mm#50Medium300 mikron m12 "1 802NOK
B18BB12IMessing12 "Messing0.56mm#18Medium1mm12 "1 542NOK
C45BB8FMessing8"Messing0.224mm#45Medium355 mikron m8"954NOK
C14BB8FMessing8"Messing0.71mm#14Medium1.4mm8"954NOK
C18BB8FMessing8"Messing0.56mm#18Medium1mm8"954NOK
D120BB8FMessing8"Messing0.09mm#120end125 mikron m8"954NOK
C8BB12IMessing12 "Messing1mm#8Medium2.36mm12 "1 802NOK
B20BB12IMessing12 "Messing0.5mm#20Medium850 mikron m12 "1 560NOK
D100BB8FMessing8"Messing0.1mm#100end150 mikron m8"954NOK
ADVANTECH -

Standard testsikter

StilModellWireDia.Ramme inne i Dia.RammematerialeMesh StørrelseNettstørrelsesområdeÅpningsstørrelseUtenfor Dia.Generell dybdePris (eks. mva)
A120BS12F0.09mm12 "Messing#120end125 mikron m12 "3.25 "1 796NOK
B120SS12F0.09mm12 "Rustfritt stål#120end125 mikron m12 "3.25 "2 277NOK
C120SS12H0.09mm12 "Rustfritt stål#120end125 mikron m12 "1.625 "2 277NOK
D120BS12H0.09mm12 "Messing#120end125 mikron m12 "1.625 "1 663NOK
E120BS8H0.09mm8"Messing#120end125 mikron m8"1"973NOK
F120SS8H0.09mm8"Rustfritt stål#120end125 mikron m8"1"1 196NOK
B100SS12F0.1mm12 "Rustfritt stål#100end150 mikron m12 "3.25 "2 277NOK
A100BS12F0.1mm12 "Messing#100end150 mikron m12 "3.25 "1 796NOK
D100BS12H0.1mm12 "Messing#100end150 mikron m12 "1.625 "1 663NOK
C100SS12H0.1mm12 "Rustfritt stål#100end150 mikron m12 "1.625 "2 277NOK
E100BS8H0.1mm8"Messing#100end150 mikron m8"1"973NOK
F100SS8H0.1mm8"Rustfritt stål#100end150 mikron m8"1"1 196NOK
G50SS12H0.2mm12 "Rustfritt stål#50Medium300 mikron m12 "1.625 "2 389NOK
H50SS12F0.2mm12 "Rustfritt stål#50Medium300 mikron m12 "3.25 "2 389NOK
I50BS12F0.2mm12 "Messing#50Medium300 mikron m12 "3.25 "1 796NOK
F50SS8H0.2mm8"Rustfritt stål#50Medium300 mikron m8"1"1 196NOK
J50BS12H0.2mm12 "Messing#50Medium300 mikron m12 "1.625 "1 663NOK
E50BS8H0.2mm8"Messing#50Medium300 mikron m8"1"973NOK
K30SS8H0.4mm8"Rustfritt stål#30Medium600 mikron m8"1"1 196NOK
D30BS8H0.4mm8"Messing#30Medium600 mikron m8"1"973NOK
G30SS12H0.4mm12 "Rustfritt stål#30Medium600 mikron m12 "1.625 "2 389NOK
J30BS12H0.4mm12 "Messing#30Medium600 mikron m12 "1.625 "1 663NOK
I30BS12F0.4mm12 "Messing#30Medium600 mikron m12 "3.25 "1 796NOK
H30SS12F0.4mm12 "Rustfritt stål#30Medium600 mikron m12 "3.25 "2 389NOK
I20BS12F0.5mm12 "Messing#20Medium850 mikron m12 "3.25 "1 796NOK
ADVANTECH -

Hele sikter

StilModellMesh StørrelseÅpningsstørrelseWireDia.Pris (eks. mva)
A14SS8F#141.4mm0.71mm1 204NOK
A18SS8F#181mm0.56mm1 196NOK
ADVANTECH -

Testing av pannedeksler

StilModellRamme inne i Dia.RammematerialeUtenfor Dia.Generell dybdetypenPris (eks. mva)
ACB8W / R8"Messing8"0.375 "Testsiktdeksel med løftering303NOK
BCS88"Rustfritt stål8"1.625 "Test sildeksel413NOK
CCB88"Messing8"-Test sildeksel283NOK
DCS8 W/R8"Rustfritt stål8"0.375 "Testsiktdeksel med løftering485NOK
ECB1212 "Messing12 "-Test sildeksel720NOK
ADVANTECH -

12 tommers halvhøyde siler, messingramme

Advantech 12 tommers, halvhøyde silepanner brukes i laboratorier for filtrering av væsker og pulver for prøvetaking, testing og klassifisering. Disse ASTM E11 -godkjente testpannene har rammer av messing for et polert utseende og utmerket korrosjonsbestandighet.

StilModelltypenPris (eks. mva)
APB12HXUtvidet felttest silpanne1 138NOK
BPB12HTest silpanne900NOK
ADVANTECH -

Prøvesiktpanner, ramme i rustfritt stål, 8 tommers diameter

Advantech rustfrie stålsiktepanner brukes i laboratorier for klassifisering, testing eller prøvetaking av granulære og pulveriserte materialer. De har en skjerm laget av rustfritt stål for å gi strukturell stivhet og motstå korrosjon. Disse testsiktformene oppfyller ASTM E11 -standardene og er tilgjengelige i dybder på 1, 1.625 og 2 tommer.

StilModellGenerell dybdetypenPris (eks. mva)
APS8FX-Utvidet felttest silpanne942NOK
BPS8H1"Test silpanne766NOK
CPS8HX1.625 "Utvidet felttest silpanne919NOK
DPS8F2"Test silpanne831NOK
ADVANTECH -

Wire Cloth Test Sieves, Messing Frame, #400 Mesh Size

Advantech trådduk testsikter brukes i laboratorier for å filtrere pulver og væsker for testing, klassifisering og prøvetaking. Disse ASTM E11 -anerkjente testsiktene har rammer laget av messing for å gi utmerket korrosjonsbestandighet og et polert utseende. De tillater filtrering av partikler opp til 38 mikron og er tilgjengelige i ytterdiametre på 8 og 12 tommer.

StilModellRamme inne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A400BB8F8"8"2 833NOK
B400BB12I12 "12 "4 972NOK
ADVANTECH -

Wire Cloth Test Sikt

Advantech trådduksikter er maskeåpninger designet for å skille partikler av forskjellige størrelser (mindre enn 250 mikrometer). Disse silene har rustfritt stål / messingnett og ramme for å inneholde pulverisert materiale. Velg mellom et bredt spekter av testsikter, tilgjengelig i maskestørrelser #60, #140, #170, #200, #230, #270, #325, #400, #450, #500 og #635.

StilModellGenerell dybdeRamme inne i Dia.RammematerialeSkjermmaterialeWireDia.SakMesh StørrelseNettstørrelsesområdePris (eks. mva)
A140BS8H1"8"MessingRustfritt stål0.071mmUSAs standard testsikt#140end1 052NOK
B60SS8H1"8"Rustfritt stålRustfritt stål0.16mmTestesikt#60Medium1 116NOK
A635BS8H1"8"MessingRustfritt stål0.02mmUSAs standard testsikt#635end8 576NOK
A325BS8H1"8"MessingRustfritt stål0.032mmUSAs standard testsikt#325end2 202NOK
A270BS8H1"8"MessingRustfritt stål0.036mmUSAs standard testsikt#270end1 794NOK
B635SS8H1"8"Rustfritt stålRustfritt stål0.02mmTestesikt#635end8 628NOK
B450SS8H1"8"Rustfritt stålRustfritt stål0.028mmUSAs standard testsikt#450end3 164NOK
B325SS8H1"8"Rustfritt stålRustfritt stål0.032mmUSAs standard testsikt#325end2 288NOK
B230SS8H1"8"Rustfritt stålRustfritt stål0.045mmUSAs standard testsikt#230end1 843NOK
A170BS8H1"8"MessingRustfritt stål0.063mmUSAs standard testsikt#170end1 169NOK
B140SS8H1"8"Rustfritt stålRustfritt stål0.071mmUSAs standard testsikt#140end1 321NOK
B500SS8H1"8"Rustfritt stålRustfritt stål0.025mmUSAs standard testsikt#500end3 157NOK
B400SS8H1"8"Rustfritt stålRustfritt stål0.03mmUSAs standard testsikt#400end2 605NOK
A200BS8H1"8"MessingRustfritt stål0.05mmUSAs standard testsikt#200end1 312NOK
A230BS8H1"8"MessingRustfritt stål0.045mmUSAs standard testsikt#230end1 414NOK
A400BS8H1"8"MessingRustfritt stål0.03mmUSAs standard testsikt#400end2 717NOK
A450BS8H1"8"MessingRustfritt stål0.028mmUSAs standard testsikt#450end3 289NOK
B170SS8H1"8"Rustfritt stålRustfritt stål0.063mmUSAs standard testsikt#170end1 447NOK
B200SS8H1"8"Rustfritt stålRustfritt stål0.05mmUSAs standard testsikt#200end1 711NOK
B270SS8H1"8"Rustfritt stålRustfritt stål0.036mmUSAs standard testsikt#270end2 026NOK
A500BS8H1"8"MessingRustfritt stål0.025mmUSAs standard testsikt#500end3 250NOK
C325BS12H1.625 "12 "MessingRustfritt stål0.032mmUSAs standard testsikt#325end3 090NOK
D500SS12H1.625 "12 "Rustfritt stålRustfritt stål0.025mmUSAs standard testsikt#500end5 551NOK
C230BS12H1.625 "12 "MessingRustfritt stål0.045mmUSAs standard testsikt#230end2 644NOK
C270BS12H1.625 "12 "MessingRustfritt stål0.036mmUSAs standard testsikt#270end2 946NOK
ADVANTECH -

Testsikepanner, 8 tommers diameter, messingramme

Advantech prøvesiktepanner brukes i laboratorier for prøvetaking og klassifisering av granulerte og pulveriserte materialer. De er utstyrt med messingrammer for å gi et elegant utseende og motstå korrosjon på utsatte overflater. Disse silformene oppfyller ASTM E11 -standarder og er tilgjengelige i dybder på 1, 1.625, 2 og 3.25 tommer.

StilModellGenerell dybdetypenPris (eks. mva)
APB8H1"Test silpanne415NOK
BPB8HX1.625 "Utvidet felttest silpanne540NOK
CPB8F2"Test silpanne437NOK
DPB8FX3.25 "Utvidet felttest silpanne583NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?