GRAINGER Gå ramper

filtre

GRAINGER -

Forkle End Walk Ramp

StilModellLastekapasitetNetto VektTotal lengdeSamlet breddeServicehøydeområdePris (eks. mva)
ATH1632600 lb.6 lb.1 13/32 fot.32 "1 1/2 til 2 "1 083NOK
ATH2436600 lb.15 lb.2ft.36 "2 til 4 "2 205NOK
ATH1032600 lb.4 lb.10 "32 "1/2 til 3/4 "665NOK
ATH2432600 lb.12 lb.2ft.32 "2 til 4 "1 713NOK
ATHR832600 lb.3 lb.8"32 "1/4 til 1/2 "653NOK
ATH1636600 lb.6 lb.1 13/32 fot.36 "1 1/2 til 2 "1 430NOK
ATH1232600 lb.5 lb.1ft.32 "3/4 til 1 1/2 "758NOK
BWCR630800 lb.35 lb.6ft.30 "2 til 18 "5 200NOK
CATH1232800 lb.6 lb.1ft.32 "1 til 2 "1 045NOK
DATH2436800 lb.14 lb.2ft.36 "2 til 3 1/2 "2 069NOK
BWCR830800 lb.52 lb.8ft.30 "2 til 24 "7 989NOK
DATH4832800 lb.26 lb.4ft.32 "4 til 6 "3 831NOK
ESFW430800 lb.20 lb.4ft.30 "2 til 12 "3 245NOK
DATH2432800 lb.12 lb.2ft.32 "2 til 3 1/2 "1 856NOK
FSL436800 lb.23 lb.4ft.36 "2 til 12 "5 821NOK
BWCR530800 lb.30 lb.5ft.30 "2 til 14 "4 513NOK
ESFW230800 lb.10 lb.2ft.30 "2 til 6 "2 042NOK
FSL536800 lb.30 lb.5ft.36 "2 til 14 "5 028NOK
DATH3632800 lb.19 lb.3ft.32 "3 1/2 til 5 "3 408NOK
FSL330800 lb.15 lb.3ft.30 "2 til 9 "2 718NOK
FSL430800 lb.20 lb.4ft.30 "2 til 12 "3 755NOK
CATH1236800 lb.8 lb.1ft.36 "1 til 2 "1 117NOK
BWCR730800 lb.39 lb.7ft.30 "2 til 20 "5 922NOK
ESFW330800 lb.15 lb.3ft.30 "2 til 9 "2 245NOK
DATH3636800 lb.21 lb.3ft.36 "3 1/2 til 5 "3 723NOK
GRAINGER -

Teleskopisk rullestolrampe, 1 Pr, 7 1/4 fot utvidet lengde, 7 7/8 tommers brukbar bredde, 1 Pr

ModellSakPris (eks. mva)
1F133CQ7YMK11 260 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?