VOLLRATH Turners

Nylon / rustfritt stål dreiere med ergonomiske håndtak for maksimal komfort og solid grep. Mye brukt til å snu og servere tortes, lasagne eller andre delikate matvarer

filtre

VOLLRATH -

Turners

Vollrath-svingere lar kjøkkenpersonalet vende, snu, løfte og presse matvarer på forskjellige matlagingsflater i matlaging og servering. Disse dreieskruene har en konstruksjon i ett stykke for å forhindre at vann og bakterier samler seg i sprekker, noe som gir optimal sanitet. Det ergonomiske håndtaket med en strukturert overflate gir et behagelig grep for å redusere håndutmattelse. Modeller er tilgjengelige med en slisset og perforert design som gjør at fett kan dryppe bort. De kommer med et hengende hull på enden av håndtaket for enkel oppbevaring og henting. Velg mellom et bredt utvalg av Vollrath-svingere, tilgjengelig i rustfritt stål og nylonkonstruksjon med høy varme Raptor Supplies.

StilModellHåndteringsmaterialeBladkantBladlengdeTotal lengdeBladmaterialeBladestilBladbreddeHåndtere fargePris (eks. mva)
A4808780--------217NOK
RFQ
B4808880--------220NOK
RFQ
C5284120Høy varme nylonavrundet4.25 "13.5 "Høy varme nylonSpor3.25 "Svart144NOK
D4808915nylonavrundet8.25 "16.5 "Rustfritt stålperforert2.875 "Hvit215NOK
E4808815nylonavrundet8.25 "16.5 "Rustfritt stålsolid2.875 "Hvit208NOK
F4808715nylonFirkantet skrå6"13.5 "Rustfritt stålsolid3"Hvit213NOK
G4808720nylonFirkantet skrå6"13.5 "Rustfritt stålsolid3"Svart212NOK
H4808820nylonavrundet8.25 "16.5 "Rustfritt stålsolid2.875 "Svart211NOK
I4808920nylonavrundet8.25 "16.5 "Rustfritt stålperforert2.875 "Svart208NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?