DIXIE LINE CLAMPS Rørklemmer

filtre

DIXIE LINE CLAMPS -

Rørklemmer

StilModellHøydeLengdeTube SizetypenPris (eks. mva)
A6030.5 "2.75 "3 / 8 "3 Lines1 644NOK
B6020.5 "2.36 "3 / 8 "2 Lines1 547NOK
C6040.5 "3.25 "3 / 8 "4 Lines1 742NOK
D6010.5 "1.81 "3 / 8 "1 Linje616NOK
E4010.38 "1"1 / 4 "1 Linje504NOK
F4020.38 "2.13 "1 / 4 "2 Lines1 057NOK
G4040.38 "2.63 "1 / 4 "4 Lines1 174NOK
H10010.38 "1.56 "5 / 8 "1 Linje1 204NOK
I10020.38 "2.88 "5 / 8 "2 Lines2 849NOK
J4030.38 "2.36 "1 / 4 "3 Lines1 106NOK
K8030.63 "3.13 "1 / 2 "3 Lines1 752NOK
L8010.63 "1.94 "1 / 2 "1 Linje856NOK
M8020.63 "2.75 "1 / 2 "2 Lines1 625NOK
N8040.63 "3.63 "1 / 2 "4 Lines1 958NOK
O12020.86 "3.13 "3 / 4 "2 Lines2 917NOK
P12010.86 "1.75 "3 / 4 "1 Linje1 282NOK
Q16011"2.13 "1"1 Linje1 478NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?