PARKER Testutstyrstilbehør

filtre

PARKER -

Diagnostiske testmålere og tilbehør

Parkers diagnostiske testmålere og tilbehør er ideelle for måling og registrering av kritiske systemdata for hydrauliske eller pneumatiske systemer. De inkluderer Parker Service Master Easy / Parker Service Master Plus håndholdte målere, 2 svingere og kabler, strømforsyning, SensoWin-programvare og dokumentasjon, USB-tilkoblingskabel og hurtigstartmanual (utvalgte modeller) pakket i tøffe oppbevaringsbokser. Service Master Easy-enheter har 4 analoge sensorinnganger med automatisk sensorgjenkjenning for å måle og registrere trykk, temperatur, strømning, trykkdifferensial og rotasjonshastighet samtidig. Service Master Plus-enheter har 24 kanaler med innganger og utganger, sammen med CAN-busssensor og tradisjonelle analoge innganger. Svingerne er fargekodet for å samsvare med trykkområdet og er tilgjengelige i EMA- og PD-seriens tilkoblingsstiler.

StilModelltilkobling stilMålingsrekkeviddePris (eks. mva)
APDSME34-4-01-06--14.5 til 220 psi89 416NOK
RFQ
BPDS4-4-15-0 til 2175 psi47 994NOK
RFQ
BPDS4-4-01-06--14.5 til 220 psi68 853NOK
RFQ
APDSME34-4-60-60-0 til 8700 psi89 416NOK
RFQ
APDSME34-4-15-60-0 til 2175 psi89 416NOK
RFQ
APDSME34-4-06-40-0 til 870 psi89 416NOK
RFQ
APDSME34-4-06-06-0 til 870 psi89 416NOK
RFQ
APDSME34-4-40-60-0 til 5800 psi89 416NOK
RFQ
APDSME34-4-15-15-0 til 2175 psi89 416NOK
RFQ
BPDS4-4-01--14.5 til 220 psi47 994NOK
RFQ
BPDS4-4-06-40-0 til 870 psi68 853NOK
RFQ
BPDS4-4-06-0 til 870 psi47 994NOK
RFQ
BPDS4-4-60-0 til 8700 psi47 994NOK
RFQ
BPDS4-4-01-60--14.5 til 220 psi68 853NOK
RFQ
BPDS4-4-06-06-0 til 870 psi68 853NOK
RFQ
BPDS4-4-15-15-0 til 2175 psi68 853NOK
RFQ
BPDS4-4-01-15--14.5 til 220 psi68 853NOK
RFQ
BPDS4-4-01-40--14.5 til 220 psi68 853NOK
RFQ
BPDS4-4-40-40-0 til 5800 psi68 853NOK
RFQ
BPDS4-4-06-15-0 til 870 psi68 853NOK
RFQ
APDSME34-4-01-01--14.5 til 220 psi89 416NOK
RFQ
APDSME34-4-06-15-0 til 870 psi89 416NOK
RFQ
APDSME34-4-06-60-0 til 870 psi89 416NOK
RFQ
BPDS4-4-60-60-0 til 8700 psi68 853NOK
RFQ
BPDS4-4-01-01--14.5 til 220 psi68 853NOK
RFQ
PARKER -

Fleksibel testslange, lengde 31.5 tommer, kompakt

ModellSakPris (eks. mva)
SMA3-800BX2YQQ799NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?