PALMGREN Trykk på Holders

Har muligheten til å banke på deler som ikke enkelt kan bankes og kan endres fra én størrelse tappekran til en annen på 3-5 sekunder. Brukes til å tappe blinde hull og finnes i forskjellige tappekranstørrelser og lengder

filtre

PALMGREN -

Størrelse 1 Torque Drive kranholdere

StilModellTotal lengdeTrykk på StørrelsePris (eks. mva)
A9680525--1 417NOK
RFQ
B9680507--1 417NOK
RFQ
C9680523--1 417NOK
RFQ
D9680521--1 417NOK
RFQ
E9680520--1 417NOK
RFQ
F9680510--1 417NOK
RFQ
G9680522--1 417NOK
RFQ
H9680524--1 417NOK
RFQ
I9680527--1 417NOK
RFQ
J9680509--1 417NOK
RFQ
K9680526--1 417NOK
RFQ
L96805001 13 / 16 "0-61 349NOK
M96805062.75 "3 / 8 "1 399NOK
N96805012.75 "81 349NOK
O96805082.75 "1 / 2 "1 349NOK
P96805052.75 "5 / 16 "1 349NOK
Q96805042.75 "1 / 4 "1 349NOK
R96805022.75 "101 349NOK
S96805032.75 "121 349NOK
PALMGREN -

Størrelse 2 Torque Drive kranholdere

StilModellTrykk på StørrelsePris (eks. mva)
A96805401"1 701NOK
B96805331 / 2 "1 585NOK
C96805411 / 4 "1 655NOK
D96805373 / 4 "1 621NOK
E96805313 / 8 "1 585NOK
F96805423 / 8 "1 621NOK
G96805355 / 8 "1 655NOK
H96805305 / 16 "1 655NOK
I96805327 / 16 "1 621NOK
J96805349 / 16 "1 621NOK
K968053813 / 16 "1 621NOK
PALMGREN -

Adapter, størrelse 2 til størrelse 1

ModellSakPris (eks. mva)
9680550AH6TXE2 248 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?