NICHOLSON Dampfeller

De robuste termodynamiske dampfellene fra Nicholson har en rustfri stålkonstruksjon som motstår både innvendig og utvendig korrosjon. De brukes i enhetsvarmere, sprengningsspoler og varmevekslere for å fjerne kondensat og ikke-kondenserbare gasser.

filtre

NICHOLSON -

Dampfeller

Nicholson dampfeller er designet for å kontrollere bevegelse av damp og kondensat, og maksimere fjerning av latent varme fra damp for effektiv drift. Disse kompakte fellene har indre komponenter i rustfritt stål som kan håndtere vannslag, overoppheting og driftstrykk opptil 600 psig. Den hørbare utladningen gjør det enkelt å kontrollere driften. Disse fellene kan installeres i alle posisjoner og er egnet for vannkoker, hoveddampdrypp og dampsporing.

StilModell(F) NPT-tilkoblinger (inn.)NPT-innløpPT -uttakPris (eks. mva)
AFTN-C1F9A---6 438NOK
BTA500-T4D92A0---6 727NOK
CN450-S4D92A0---7 522NOK
A1/2 FTE-145---6 385NOK
D1 NFT250-20---14 270NOK
A1 FTE-200---8 546NOK
ADUA-SXD9A---8 552NOK
A3/4 FTE-200---6 316NOK
AFTN-C5H9A---15 324NOK
D3/4 NFT250-100---10 422NOK
EA-B1C9A---9 432NOK
AFTN-C1G9A---8 066NOK
AFTN-C2F9A---6 438NOK
AFTN-C2E9A---5 972NOK
AFTN-C2G9A---8 321NOK
AFTN-C4H9A---14 733NOK
ADUA-SXE9A---13 521NOK
ADUA-SXC9A---7 466NOK
A1/2 FTE-65---6 318NOK
AFTN-C2D9A---4 873NOK
D1 NFT250-150---14 558NOK
ANTD600-N1B9A---3 288NOK
ANTD600-N1E9S---7 291NOK
ANTD600-N1B9S---3 734NOK
CN450-S4C92A0---8 573NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?