HAKKO Lodde- og loddesentraler

Luftkondisjoneringskomponentspyler og gjenvinnings- og påfyllingsmaskiner for kjølemiddel som er egnet for lekkasjetesting, påfylling av kjølemiddel, oljedrenering og rengjøringsoperasjoner for forurensninger. Tilgjengelig i A/C og lukket sløyfe varianter

filtre

HAKKO -

Loddestasjoner

StilModellTemp. OmrådeWattsPris (eks. mva)
AFR-410--22 319NOK
AFR-400--37 915NOK
BFX100-04--12 982NOK
CFR-4003--8 404NOK
AFR-410--22 813NOK
DFX888D-23BY120 Grader til 899 Grader702 529NOK
EFM203-HD400 grader - 930 grader F14013 734NOK
FFX951-66400 Grader til 840 Grader756 139NOK
GFM203-01400 Grader til 840 Grader14015 496NOK
HFM203-DP400 Grader til 840 Grader14014 016NOK
HAKKO -

Avloddestasjoner

StilModellPumpetypeWattsPris (eks. mva)
AFM204-01Membran12016 395NOK
BFM205-01Ejektor Type8015 079NOK
HAKKO -

Omarbeidsstasjoner

StilModellTemp. OmrådeWattsPris (eks. mva)
AFM204-CP400 Grader til 840 Grader12017 769NOK
BFM206-DSS660 Grader til 840 Grader41039 623NOK
CFM206-55660 Grader til 840 Grader41026 988NOK
DFM206-DSA660 Grader til 840 Grader41043 583NOK
EFM206-STA660 Grader til 840 Grader41042 387NOK
FFM206-DTSAvloddeverktøy 660-840 grader F, varm pinsett 400-750 grader F og loddebolt 400-840 grader F41042 867NOK
HAKKO -

Varmluft blyantstasjon Analog 85 bredde 120V

ModellSakPris (eks. mva)
851-2AH3LCZ15 888 NOK
HAKKO -

Forvarmer 302 grader. til 572 grader F 470W

ModellSakPris (eks. mva)
FR830-02AH3LDM7 084 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?