AMERICAN BEAUTY TOOLS Loddetilbehør

filtre

AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Flux

American Beauty flux er designet for å rengjøre kretskort og løfte anløpsfilmer fra en metalloverflate. De hjelper til med å fukte og spre loddetinn og er ideelle for American Beauty PSK25 & PSK50 profesjonelle loddesett. Disse flussmidler er vannløselige og etterlater ingen rester. De er i samsvar med ASTM- og RoHS-standarder og har sinkfri sammensetning for å forhindre korrosjon. Velg fra et bredt utvalg av fluss, tilgjengelig i 2 oz krukker og 6 tommers penner på Raptor Supplies.

StilModellFARGELengdeStørrelsePris (eks. mva)
ACS-FX1Fjern6"Pen380NOK
BCS-FX2Hvit2"2 Oz.229NOK
CCS-FX3Hvit2.5 "4 Oz.280NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Motstandslodningssystem

American Beauty motstandsloddesystemer gir en ideell kombinasjon av intensitet og kontroll ved sammenføyning av stål eller ikke-jernholdige legeringer (aluminium, nikkel og kobber). De er utstyrt med en hånddel på størrelse med en komfortabel polstring for å redusere brukertretthet. De er videre integrert med kobberbelagte karbonelektroder som kan hakkes/formes, slik at brukeren kan tilpasse håndstykket. Disse RoHS-kompatible loddesystemene kommer med en fotbryter for håndfri strømaktivering og praktisk talt eliminering av gnister.

StilModellPris (eks. mva)
A105019 893NOK
B105999 455NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Rengjøringsmidler for loddejern

American Beauty loddejernsrensere brukes til å raskt fjerne den oksiderte overflaten og rengjøre det indre varmekammeret til loddebolter. De er ideelle for American Beauty PSK25, PSK50 og PSK150 loddesett og 3112, 3114 og 3125 loddebolter. Renseputene kan enkelt rengjøre skaftene på loddeboltspisser. De er tilgjengelige i stål og syntetiske fibervarianter.

StilModellFARGELengdeMaterialeStørrelsePris (eks. mva)
ACS-ACPburgunder6"Syntetisk stoffM103NOK
BCS-ISB-38Metallisk sølv4"Stål0.375 "307NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Loddestativ

American Beauty loddestativ brukes til å plassere det oppvarmede strykejernet sikkert for å forhindre skade på møbler eller utstyr. De er laget av lettvektsstål og er ideelle for 100 til 550 watt strykejern. Den dype traudesignen forhindrer effektivt at loddeboltene ruller. Disse loddestativene er tilgjengelige i 1 og 4 tommers lengder.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A5736.5 "x 3"279NOK
B571Liten167NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Rengjøringsmiddel for loddestifter

American Beauty loddejernsspisser brukes til å rense bort rester og samle det for avhending. De kan rengjøre spissene uten å trenge vann eller andre løsemidler. Svampene er laget av cellulose for å motstå forurensninger og slitasje. De beholder sin opprinnelige størrelse selv etter å ha blitt komprimert og kan utvides opptil 10 ganger størrelsen. Utvalgte modeller er laget av messing, noe som gjør dem ideelle for American Beauty PSK25 og PSK50 loddesett.

StilModellFARGEMaterialeStørrelsePris (eks. mva)
ACS-BS2GullMessing4 "L299NOK
BCS-BS1GullMessingS259NOK
C481Gulcellulose svamp4 "L350NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Motstandslodd kraftenheter

American Beauty motstand lodding kraftenheter produserer høy effekt for å drive elektroder. Disse enhetene har en kraftig stålkasse for å beskytte interne komponenter, en bolt og vingemutter for faste tilkoblinger med ringterminalkoblinger på håndstykker, og et topphåndtak for portabilitet. Velg fra et bredt utvalg av disse CE- og RoHS-kompatible motstandsloddekraftenhetene, tilgjengelig i 250, 1100, 1800 og 3000 watts effektklassifiseringer på Raptor Supplies.

StilModellPris (eks. mva)
A105D124 664NOK
B105A128 656NOK
C105C118 445NOK
D105B215 798NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Spenningskontrollenheter

StilModellPris (eks. mva)
AV37003 083NOK
BV3600 1202 817NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Motstandsloddeelektroder

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
A105651 / 2 "Karbonblokk415NOK
B1051591 / 4 "Karbonblokk430NOK
C105491 / 4 "Kobberbelagt karbonstang571NOK
D105941 / 8 "Kobberbelagt rustfritt stål1 097NOK
E1051343 / 64 "-219NOK
F105425 / 64 "Kobberbelagt rustfritt stål389NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Desoldering Braids, 5 føtter, kobber

American Beauty Dri-Wick avloddefletter er designet for å avlodde kretskortkomponenter, stolper, potter, flagg, gjennomhullsforbindelser, puter og spor. De er laget av kobber og belagt med kolofoniumflux for grundig rengjøring og langvarig beskyttelse mot oksidasjon. Disse antistatiske flettene er pakket i ESD-sikre, statisk avledende spoler og er tilgjengelige i 5 fot lange spoler.

StilModellFARGEBreddePris (eks. mva)
A484-4Blå0.098 "1 385NOK
B484-3Grønn0.075 "1 250NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Elektriske loddebolter

StilModellPris (eks. mva)
APSK300.6 310NOK
APSK300-PB6 422NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Desoldering Braid 4 inch lengde svart / rød

ModellSakPris (eks. mva)
485-8CAF6MXW109NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Termostat for AE7MPY og AE7MPZ

ModellSakPris (eks. mva)
8055AE7MQC602NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Lett håndstykke i pinsettstil

ModellSakPris (eks. mva)
10541AE7MPK3 005 NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Tangestil-håndstykke til AE7MNR AE7MNT

ModellSakPris (eks. mva)
10587AE7MPE9 484 NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Desoldering Bulb 3.5in L Rød

ModellSakPris (eks. mva)
SS-8AA8TKX224NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Håndstykke i industriell tangstil

ModellSakPris (eks. mva)
105358AE7MPF7 614 NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Høy-watt fotbryter

ModellSakPris (eks. mva)
10519HWAE7MPM1 341 NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Probe stil håndstykke og retur 1/4 in

ModellSakPris (eks. mva)
10511GAE7MPJ3 157 NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Lodding varmeavleder 1 tommers lengde kobber

ModellSakPris (eks. mva)
HS-AAF6MXX195NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Industriell pincettstil håndstykke

ModellSakPris (eks. mva)
105227AE7MPG7 614 NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Micro Wirestripping

ModellSakPris (eks. mva)
105156AG7ALQ358NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?