AMPCO METAL Stikkontaktforlengelser

Designet for utvidelse av sokkel og rekkevidde for feste av muttere og bolter i bygg- og bilreparasjonsapplikasjoner. Ikke-gnistende design gjør den ideell til bruk under forhold med brennbare væsker, damp og kjemikalier

filtre

AMPCO METAL -

Socket forlengelse

StilModellKjørestørrelseFinishTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AWE-1 / 2X101 / 2 "Naturlig10 "-2 669NOK
BWE-1 / 2X51 / 2 "Naturlig5"-2 145NOK
BWE-1 / 2X31 / 2 "Naturlig3"-1 659NOK
BWE-3 / 4X83 / 4 "Naturlig8"-4 412NOK
CWE-3 / 4X163 / 4 "Naturlig16 "-7 510NOK
BWE-3 / 4X43 / 4 "Naturlig4"-3 116NOK
BWE-3 / 8X23 / 8 "Naturlig2"-1 195NOK
AWE-3 / 8X63 / 8 "Naturlig6"-1 566NOK
DIWE-3 / 8X63 / 8 "oransje6"-2 245NOK
BWE-3 / 8X43 / 8 "Naturlig4"-1 306NOK
EW-2819 / 16 "Naturlig11 "9/16 x 11 "678NOK
EW-281L9 / 16 "Naturlig16 "9/16 x 16 "782NOK
EW-25613 / 16 "Naturlig18 "13/16 x 18 "1 283NOK
EW-256L13 / 16 "Naturlig25 "13/16 x 25 "1 466NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?