WRIGHT TOOL Selvdumpende hoppere

filtre

WRIGHT TOOL -

Selvdumpende hoppere

StilModellFARGELastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVolumPris (eks. mva)
A3377 GRÅGrå4000 lb.32.5 "52.5 "31.75 "1/3 kubikk. yd.12 571NOK
A7577 GRÅGrå5000 lb.36.5 "58.75 "39.75 "3/4 kubikk. yd.16 264NOK
A26077 GRÅGrå5000 lb.46 "64 "69.75 "2-1 / 2 cu. yd.26 549NOK
A20077 GRÅGrå6000 lb.46 "64 "57.75 "2 cu. yd.25 834NOK
A5077 GRÅGrå4000 lb.32.5 "52.5 "37.751/2 kubikk. yd.13 823NOK
A15077 GRÅGrå6000 lb.39.75 "63.5 "57.75 "1-1 / 2 cu. yd.21 297NOK
B2577 GRÅGrå4000 lb.22.25 "44.75 "33.75 "1/4 kubikk. yd.11 442NOK
C30077 GRÅGrå5000 lb.55 "70.5 "57.75 "3 cu. yd.28 570NOK
A10077 GRÅGrå6000 lb.39.75 "63.5 "39.75 "1 cu. yd.17 796NOK
D3377 ORANSJEoransje4000 lb.32.5 "52.5 "31.75 "1/3 kubikk. yd.13 070NOK
D10077 ORANSJEoransje6000 lb.39.75 "63.5 "39.75 "1 cu. yd.18 416NOK
D20077 ORANSJEoransje6000 lb.46 "64 "57.75 "2 cu. yd.25 059NOK
D5077 ORANSJEoransje4000 lb.32.5 "52.5 "37.751/2 kubikk. yd.14 144NOK
E2577 RØDRød4000 lb.22.25 "44.75 "33.75 "1/4 kubikk. yd.11 710NOK
F5077 RØDRød4000 lb.32.5 "52.5 "37.751/2 kubikk. yd.14 144NOK
F3377 RØDRød4000 lb.32.5 "52.5 "31.75 "1/3 kubikk. yd.13 070NOK
F10077 RØDRød6000 lb.39.75 "63.5 "39.75 "1 cu. yd.17 645NOK
FRed 15077Rød6000 lb.39.75 "63.5 "57.75 "1-1 / 2 cu. yd.22 406NOK
F26077 RØDRød5000 lb.46 "64 "69.75 "2-1 / 2 cu. yd.27 035NOK
G30077 RØDRød5000 lb.55 "70.5 "57.75 "3 cu. yd.29 312NOK
F7577 RØDRød5000 lb.36.5 "58.75 "39.75 "3/4 kubikk. yd.16 855NOK
H20077 RØDRød6000 lb.46 "64 "57.75 "2 cu. yd.26 801NOK
I50099 GULGul6000 lb.55 "70.5 "99.75 "5 cu. yd.45 274NOK
RFQ
I20077 GULGul6000 lb.46 "64 "57.75 "2 cu. yd.24 607NOK
I5077 GULGul4000 lb.32.5 "52.5 "37.751/2 kubikk. yd.14 144NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?