VALLEY CRAFT Selvdumpende hoppere

Kraftige, helsveisede boksdumpere i karbonstål som brukes til å løfte og helle trommelinnhold. Har en maksimal lastekapasitet på 4000 lb og har en roterende bryterkontroll for å starte sjakten

filtre

StilModellPris (eks. mva)
AF89036118 802NOK
AF89035136 843NOK
AF89034154 884NOK
AF89032138 180NOK
AF89030127 489NOK
AF89028163 570NOK
AF89026152 880NOK
AF89033120 139NOK
AF89029145 530NOK
AF89027134 839NOK
AF89025170 920NOK
AF89031156 220NOK
StilModellPris (eks. mva)
AF89018128 825NOK
AF89016164 907NOK
AF89014154 216NOK
AF89024120 139NOK
AF89023139 516NOK
AF89022156 220NOK
AF89021121 475NOK
AF89020139 516NOK
AF89019157 557NOK
AF89017146 866NOK
AF89015136 175NOK
AF89013172 257NOK
VALLEY CRAFT -

Kasse dumpere, Heavy Duty stålkonstruksjon

Valley Craft boksdumpere kan trygt håndtere tung last på opptil 6000 lb med enkel materialhåndtering. De har kraftig stålkonstruksjon for å redusere oksidasjon på de utsatte overflatene og er boltet direkte for å sikre stabilitet og pålitelighet under operasjoner. Disse enhetene har dumpere for å samle søppel på et enkelt sted og justerbare holdestenger for bruk med vesker, kartonger, gaylords, kar og andre beholdere. De er integrert med dreiebryterkontroller for å aktivere rennene og er ferdig med slitesterk pulverlakkert, grønn farge. Disse fullt drevne dumperne konsoliderer dumper fullstendig i løpet av et minutt og er tilgjengelige i dumperløftehøyder på 36, 48, 60 og 72 tommer.

StilModellChute StørrelseDump høydeHøydeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
AF80192A236 "x 36"36 "66 "4000 lbs.51 "130 228NOK
RFQ
AF80191A136 "x 36"36 "66 "6000 lbs.51 "148 269NOK
RFQ
AF80173A336 "x 36"72 "84 "6000 lbs.51 "164 305NOK
RFQ
AF80174A436 "x 36"72 "84 "4000 lbs.51 "146 265NOK
RFQ
AF80175A536 "x 36"72 "84 "2000 lbs.51 "128 224NOK
RFQ
AF80189A936 "x 36"48 "72 "4000 lbs.51 "131 565NOK
RFQ
AF80188A836 "x 36"48 "72 "6000 lbs.51 "149 605NOK
RFQ
AF80187A736 "x 36"60 "72 "2000 lbs.51 "120 874NOK
RFQ
AF80186A636 "x 36"60 "72 "4000 lbs.51 "138 915NOK
RFQ
AF80193A336 "x 36"36 "66 "2000 lbs.51 "112 187NOK
RFQ
AF80190A036 "x 36"48 "72 "2000 lbs.51 "113 524NOK
RFQ
AF80185A536 "x 36"60 "72 "6000 lbs.51 "156 955NOK
RFQ
AF80184A448 "x 51"36 "66 "2000 lbs.66 "113 524NOK
RFQ
AF80170A048 "x 51"72 "84 "6000 lbs.66 "165 642NOK
RFQ
AF80183A348 "x 51"36 "66 "4000 lbs.66 "132 901NOK
RFQ
AF80171A148 "x 51"72 "84 "4000 lbs.66 "147 601NOK
RFQ
AF80181A148 "x 51"48 "72 "2000 lbs.66 "114 860NOK
RFQ
AF80180A048 "x 51"48 "72 "4000 lbs.66 "132 901NOK
RFQ
AF80179A948 "x 51"48 "72 "6000 lbs.66 "150 942NOK
RFQ
AF80178A848 "x 51"60 "72 "2000 lbs.66 "122 210NOK
RFQ
AF80177A748 "x 51"60 "72 "4000 lbs.66 "140 251NOK
RFQ
AF80176A648 "x 51"60 "72 "6000 lbs.66 "158 292NOK
RFQ
AF80172A248 "x 51"72 "84 "2000 lbs.66 "129 560NOK
RFQ
AF80182A248 "x 51"36 "66 "6000 lbs.66 "149 605NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?